- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 容器 目盛り付きのおすすめ人気ランキング
容器 目盛り付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新300件の「容器 目盛り付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 計量」、「ボトル 目盛り付き」、「目盛り 付き カップ」などの商品も取り扱っております。
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質
PP
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
-20℃~+140℃
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
シリコーンゴム
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
オートクレーブ可能
種類
トールビーカー
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
120
持ち手
あり
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質
PP
耐熱温度(℃)
120
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
オートクレーブ可能
種類
ビーカー
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり(青色)
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)
120
材質
ポリプロピレン
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類
手付ビーカー
材質
PP(ポリプロピレン)
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付
耐熱温度(℃)
-30~130
材質
ポリカーボネイド
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130