- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 容器 防水のおすすめ人気ランキング
容器 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新895件の「容器 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏れない 容器」、「メディカルペール 20L」、「三甲 サンコー サンペール」などの商品も取り扱っております。
幅広い用途に利用できます。
材質
ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色
ホワイト
材質
PP
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質
PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級
その他のもの
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質
本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)。パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)
302
材質
PS(ポリスチレン)
色(フタ)
透明
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
材質
本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)
50
用途粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
最大外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
色
クリア
材質(本体)
ポリスチレン
仕切数(個)
1
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
クリア
色(フタ)
白