容器保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
166件の「容器保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保管庫」、「危険物 保管棚」、「危険物保管ロッカー」などの商品も取り扱っております。
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体) スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール) スチール
1台
97,700 税込107,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 445×345×760 外寸法(mm) 515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 鍵付き 付属品 棚板×2枚 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 20 タイプ 片開き 間口・幅(mm) 465 棚板耐荷重(kg) 20/枚 外寸法(mm) 515×380×880 穴ピッチ(mm) (棚受)30 アズワン品番 1-8317-13 有効内寸法(mm) 445×355×735
1台
33,600 税込36,960
当日出荷

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様 カギ付 色(本体) レッド グリーン購入法 適合 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態 下置き専用 均等耐荷重(kg/段) 40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス薬品庫
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質 スチール メラミン焼付塗装 付属品 耐震用床固定金具×2 質量(kg) 23(薬品整理箱含まず) 構造 両開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 808×340×746 表示 薬品保管庫、医薬用外劇毒物 外寸法(mm) 880×380×880
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様 シリンダ錠 付属品 棚板1枚 適合 ベース:MUU-06B(下置設置時・別売) トラスコ品番 462-6893 種別 両開扉タイプ 材質 スチール 質量(kg) 24.6 間口W×奥行D×高さH(mm) 900×450×720 荷姿 完成品 設置方法 上置・下置両用 棚板 追加棚板:MUF2-01T(別売) 均等積載量(kg/段) 70 最大積載量(kg/台) 140 棚板調整ピッチ(mm) 16.75
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態 下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段) 約40
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様 鍵付き(2本付き)、通気孔付き 材質 スチール粉体塗装
1個
44,200 税込48,620
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9286 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管 仕様 片開き扉、跳ね上げ上蓋 付属品 壁固定金具×2、鍵×2 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×330×590
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様 鍵付き 材質 スチール(粉体塗装) タイプ 観音開き 間口・幅(mm) 830 棚板耐荷重(kg) 30/枚 穴ピッチ(mm) (棚受)30
1台
44,800 税込49,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品 棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物) 材質 スチール、エポキシ粉体塗装 構造 両開き戸、専用錠、棚位置変更可能 内寸法(mm) 808×340×746 外寸法(mm) 880×380×880
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様 完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ 一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様 完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm) 811 レッド 材質(本体) スチール 奥行(mm) 557 均等耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理 適合 (棚)A-S65DF1N 材質 引き手/樹脂成型品(ABS) ナチュラルグレー 材質(本体) スチール 区分 本体 タイプ 両開きタイプ 種類 両開き 奥行(mm) 515 間口(mm) 880 シリーズ 保管庫深型 棚板耐荷重(kg) 50 材質(棚板) スチール 材質(扉) スチール ベース 取付不可 耐荷重N(kgf) 棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50) 材質(塗装) 焼付塗装 設置形態 下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法 適合 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 856×450 材質(鏡板) 引き出し:スチール サービス分類 組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg) 88 均等耐荷重(kg) (棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体) レッド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 グリーン購入法 適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷