- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 容器入れのおすすめ人気ランキング
容器入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新900件の「容器入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「容器」、「タッパー 容器 小型」、「ガリ入れ」などの商品も取り扱っております。
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品
天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上
SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)
(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内寸法(mm)
(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
使い捨てタイプの内容器は、付属している下げ缶にピッタリはまり、ガタつきません。
刷毛しごき板つきで、ワンタッチで取り付けができ塗料が缶に垂れにくいです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに
容量(L)
3(内容器)
材質(内容器)
PP
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
高密封性の容器です。
材質
PP
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ!
養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。
繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。
用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー
材質
フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム
厚さ(mm)
約0.02
太さ(mm)
約1.6角(ゴム)
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質
SUS304
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質
ポリエチレン、ポリスチレン
大はキャップ内にパッキン有。
材質
PE
耐熱温度(℃)
65
中身がみえるタイプの角型シール容器です。
材質
ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。
ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を
入れて保管します。
※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン
容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。
試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。
ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、
安定した保管ができます。
本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×600×900
収納数
60本 (500mL瓶)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×410×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
下げ缶用の取り替え内容器です。
汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに。
材質
PP
型式
1型 缶なし
容量(L)
2.2用
適合容器
下げ缶、テーパー缶、ポリ缶 3L、段付下げ缶、缶重郎
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
色
ホワイト
作業椅子、工具入れ、収穫かご、農薬配合容器等さまざまな用途に使えます。
材質
本体:R-PP、取っ手:ロープ
質量(kg)
約1.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて丈夫ならくらくカートリッジ1・2・3型用のテーパー缶。
積み重ねられるので収納に便利、下げ缶フタもピッタリフィットします。
塗装作業には欠かせないアイテム。
用途に応じて内容器等と併用してご使用いただけます。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに。らくらくカートリッジ1・2・3型用
容量(L)
2.4
寸法(mm)
170Φ×157
適合容器
らくらくカートリッジ1・2・3型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
容量(L)
20
本体寸法(mm)
300×386
仕様
本体内高(mm):約375
色
ナチュラル
1個
¥5,730
税込¥6,303
3日以内出荷
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)
エラストマー(PE系TPE)