- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- 密閉 袋のおすすめ人気ランキング
密閉 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,090件の「密閉 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジップロック」、「密閉容器」、「ビニール袋止め」などの商品も取り扱っております。
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質
(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)
(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
色
乳白
種類
チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様
スタンドタイプ
性能
透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
-30~90
寸法(チャック上)(mm)
32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)
240
耐熱温度(℃)
45
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。
A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。
AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。
仕様
専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン。適合初期空気量:500ml以下
セット内容
酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本
アズワン品番
1-6655-01
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
用途収納・保存に
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.08
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
見出し枠
なし
ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
洗って繰り返し使えて経済的。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm)
(保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151
セット内容
真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚)
材質
(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質
純白35g/m2
開閉自在のチャック付ポリ袋
用途重量物・突起物の整理整頓に
材質
ポリエチレン
セット内容
大/6本、小/6本
質量(g)
大/20(1本)、小/10(1本)
寸法(cm)
大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(12本)
¥499
税込¥549
当日出荷
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能
透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質
PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+90
滅菌済
y線滅菌済
冷凍・冷蔵保存にはもちろんのこと、マチ付きだから袋が自立するため、食材の漬け込みや下味冷凍等の調理作業が簡単です。マチにより袋を広げやすく、厚みのある食品でもたっぷり入ります。日用品の整理にも便利です。2本のジッパーは密閉性をそのままに更に開け閉めしやすく改良し、袋のデザインをシックなものにすることで、生活の様々なシーンで使用できる保存袋です。
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番
260-2946
質量(g)
40
有効寸法(mm)
55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
用途大型サイズの梱包袋として。
厚さ(mm)
0.065
色
透明