- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 密閉容器 薬品のおすすめ人気ランキング
密閉容器 薬品のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新196件の「密閉容器 薬品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉容器」、「柄杓 プラスチック」、「密閉容器 塗料」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)
250
アズワン品番
61-3518-30
1個
¥297
税込¥327
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質
本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
材質(本体)
硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)
クリア
仕様
パッキン付き
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
発泡PE(ポリエチレン)
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-20~+100
形状
丸
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)
800
材質
ポリプロピレン
仕様
フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番
EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
124×96
目盛間隔
100mL
1個
¥480
税込¥528
欠品中
材質
プラスチック(ポリスチレン)製(シールふたポリエチレン製)
形状
丸形
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質
本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
材質
本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
幅広い用途に利用できます。
材質
ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級
その他のもの
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質
容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理
内外面バフ研磨
脚数(本)
3
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(平鋼脚)25×3
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)
ポリプロピレン
種別
ジャンボキーパー
形状
角形
耐熱温度(℃)
本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)
ポリエチレン
電子レンジ
×
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。
低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
容量(L)
10
仕様
上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
¥3,910
税込¥4,301
3日以内出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)
エラストマー(PE系TPE)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様
中栓付、取手付
材質
本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
材質
SUS304