- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 密閉容器 2lのおすすめ人気ランキング
密閉容器 2lのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「密閉容器 2l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属容器」、「密閉容器」、「プラスチックバケツ」などの商品も取り扱っております。
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1840
エスコ品番
EA508SR-14
材質
本SUS304
質量(g)
484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(本体)
硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)
クリア
仕様
パッキン付き
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
発泡PE(ポリエチレン)
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-20~+100
形状
丸
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDP(低密度ポリエチレン)
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
白
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。
容量(L)
5.5
トラスコ品番
330-2598
種別
400606-00BK
材質
PP
色
ブラック
質量(g)
193
有効内寸(mm)
197×170×2.45(250)
外径(Φmm)
229
外寸(mm)
229×190×208
内寸(mm)
208×188×197
内径×高さH(Φmm×mm)
208×188
圧縮荷重(kN[kgf])
2.45(250)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
容量(mL)
550
機能
ロック機能
電子レンジ
可能
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ
○(蓋除く)
仕様
抗菌剤入り
形状
角型
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1500
エスコ品番
EA508SR-13
材質
本SUS304
質量(g)
442
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1150
エスコ品番
EA508SR-12
材質
本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。
本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。
計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。
しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。
素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。
シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。
耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)
約1.7
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
質量(g)
約148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
211×106×150
耐熱温度(℃)
140(フタ60)
耐冷温度(℃)
-20(フタ-30)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥599
税込¥659
当日出荷
小麦粉、みその保存に。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます)。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)EVA樹脂
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)