密閉栓抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
116件の「密閉栓抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ 一斗缶」、「ペール缶 オープナー」、「炭酸キャップ」などの商品も取り扱っております。
材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質 本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R) 全長(mm) 97 質量(kg) 0.04 TKG品番 9-0589-2501 TKG品番(2017) 6-0530-2601
1個
659 税込725
当日出荷

一度栓を抜いてしまった、瓶やワインの保存の際に。
用途ボトル栓に 仕様 水に強い、ステンレス仕様 品名・タイプ ボトルストッパー アズワン品番 64-3668-57
1個
559 税込615
当日出荷

ワインボトルの完全密封に!
材質 ABSナイロンシリコンニッケル 全長(mm) 95 質量(g) 21 品名・タイプ ボトルストッパー TKG品番 9-1935-1501 TKG品番(2017) 6-1733-2001
1個
349 税込384
当日出荷


丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm) 127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池 単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質 鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体:50×48 レバー長さ(mm) 77 TKG品番 9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm) 65 高さ(mm) 125 奥行(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
119 税込131
当日出荷

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質 本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm) 223 TKG品番 9-0590-2301 TKG品番(2017) 6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷


栓を開けた後、ビンの密閉ができます。
材質 本体:鉄(クロムメッキ)、ゴム部:合成ゴム(耐熱温度100度)、樹脂部:ポリアセタール(耐熱温度120度) 質量(g) 45.4 寸法(cm) 約4.1×1.9×9.8
1個
519 税込571
13日以内出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm) 125 TKG品番 9-0590-2501 TKG品番(2017) 6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷


簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け 材質 炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ) 適合 一斗缶、ペール缶1種・2種・3種 トラスコ品番 484-6397 質量(g) 80 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 45×165×2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質 樹脂 幅(mm) 70 厚さ(mm) 43 全長(mm) 220 質量(g) 100
1個
499 税込549
当日出荷


角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品 空気穴開け釘付き 材質 ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg) 0.35 径(Φ)×全長(mm) 35×225 TKG品番 9-0592-0701 TKG品番(2017) 6-0532-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

EBM(江部松商事)ボトルキャップ H
全長(mm) 100 品名・タイプ ボトルストッパー EBM品番 5579800
1個
199 税込219
当日出荷

地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1箱(5個)
6,633 税込7,296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭酸保存がこれ1個で出来る! 凸部をプッシュしてシャンパンボトル内に空気を送り込み、炭酸抜けを防ぎます。
材質 ABS樹脂、シリコンゴム、ステンレス 品名・タイプ ボトルストッパー 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約35.5×47.5×72
1個
799 税込879
当日出荷

後付可能な回転式の落下防止バーです。
材質 スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ ネオグレー 高さ(mm) 110
1組
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)