- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- 富士工業 レンジフード 掃除のおすすめ人気ランキング
富士工業 レンジフード 掃除のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「富士工業 レンジフード 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフードダクト」、「レンジフード」、「レンジフードフィルター クリナップ」などの商品も取り扱っております。
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
BLⅡ型相当風量
仕様
オイルパネル、梁対応
タイプ
ターボファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
72/86(強)。44/47(弱)
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
電源コード
プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)
47/49(強)。38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1。BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)
200
全高(mm)
600(取付時)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)101/111、(弱)45/45
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)42/40、(弱)29/27
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/106、(弱)49/51
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)49/48、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
ファン
シロッコファン
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)
(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ
2芯
ファン
シロッコファン
風量(m3/h)
(強)520/500、(弱)330/300
材質
ガルバリウム鋼板
寸法(幅W×高さH)(mm)
298×342
刻印
F341 / 341 / 341A / A341H2AA / K341 / V341 / 交換フィルタA
1箱(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)
700
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)
(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ
2芯
ファン
シロッコファン
風量(m3/h)
(強)520/500、(弱)330/300
関連資料
図面(0.67MB)
付属品
LED照明1個付(6W)昼白色
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
ファン
シロッコファン
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)93/106、(弱)49/51
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)48/47、(弱)35/33
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
間口(mm)
900
仕様
一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン
付属品
LED照明1個付(11.5W)昼白色
質量(kg)
30.0
定格電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料
(0.24MB)
仕様
LED照明、スロットフィルタ、ファンシークリーン
付属品
LED照明1個付(6W口金E17)昼光色
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)51、(弱)15
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)46、(弱)35
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)600、(弱)370、【100Pa】(強)420、(弱)-
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)48/47、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
間口(mm)
900
仕様
整流板、イージーフィルター、同時給排
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
質量(kg)
19.0
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/106、(弱)49/51
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)49/48、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
関連資料
(0.71MB)
間口(mm)
900
仕様
一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン
付属品
LED照明1個付(11.5W)昼白色
質量(kg)
31.0
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料
(0.58MB)
間口(mm)
900
仕様
整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン
付属品
ミニ電球1個(40W口金E17)
質量(kg)
27.5
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
関連資料
(0.66MB)