富士電機 配線用遮断器 bwのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
107件の「富士電機 配線用遮断器 bw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動復帰ブレーカー」、「ブレーカー 4p」、「ノントリップスイッチ」などの商品も取り扱っております。
種類 一般配線用瞬時固定型 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

付属品 本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg) 0.5 種類 電動機保護用 規格 JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V) AC500 接続方式 表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA) IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm) 75 外形寸法b(mm) 100 外形寸法c(mm) 60 形名 BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm) 84 フレーム(AF) 32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



定格周波数(Hz) 50-60 リセット方式 手動リセット 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流引きはずし方式 熱動-電磁式 トリップボタン 汚染度(使用環境) 3 定格使用電圧(V) AC100-230-440共用 メガテスト切換スイッチ 漏電表示方法 機械式ボタン 接点容量(A) (AC250V)3・(DC30V)3
1個
89,980 税込98,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)



適合 アイソレーション 種類 電動機保護用配線用 仕様 選択度種別:Cat.A 接続方式 表面形(ねじ端子) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 トリップボタン 使用環境条件 汚損度3 機種区分 電動機保護用 アイソレーション適合 適合 DC適用 AC専用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止、およびケーブルを保護します
材質 NBR
1袋(6個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格周波数(Hz) 50-60 相線式 1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数 3P3E 定格使用電圧(V) AC100-230-440共用 遮断容量区分 経済形 接点容量(A) (AC250V)3・(DC30V)3
1個
22,980 税込25,278
71日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
20日以内出荷

定格使用電圧(AC V) 100-230-440共用 仕様 選択度種別:Cat.A 種類 一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V) 80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合 適合 漏電表示方法 機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


定格周波数(Hz) 50-60 トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境) 3 定格使用電圧(V) AC500/DC250 アイソレーション適合 適合 DC適用 AC/DC共用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)