- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 寒冷紗シートのおすすめ人気ランキング
寒冷紗シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新108件の「寒冷紗シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寒冷紗 白」、「寒冷紗 塗装」、「寒冷紗 黒」などの商品も取り扱っております。
(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに
幅(m)
1.8
材質
PES
使用目的
遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色
ホワイト系
長さ(m)
100
仕様
シングル巾
材質
綿
幅(mm)
920
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。
ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。
軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。
種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。
材質
ポリエチレン
使用目的
ビニールハウス、害虫の防除、日よけ
透光率(%)
約22
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
種別
平織
使用目的
乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様
ラッセル織
タイプ
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用
使用
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に
工期を短縮 でき、コスト削減につながります。
素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。
下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。
下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる
ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。
国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。
従来、施工不可能な箇所の施工が可能。
リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。
寒冷紗代替での作業効率アップ。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.2
厚さ×幅W(mm)
0.2×50
1巻
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)
種別
ラッセル編
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)
タテ:28.6、ヨコ:19.6
引張強度(N)
タテ:414、ヨコ:1470
材質(ハトメ)
アルミ製
ハトメ
#28
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)
タテ:28.3、ヨコ:20.2
引張強度(N)
タテ:410、ヨコ:785
材質(ハトメ)
アルミ製
ハトメ
#28
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)
2mm
真夏の強い日差しを跳ね返し、温度の上昇を抑えます。 強光や高温に弱い植物には必需品です。
仕様
四隅ハトメ穴付
仕様
周囲シート補強ハトメ穴付(50cm間隔)
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用
厚さ(mm)
0.3
テープ幅(mm)
1000
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
メッシュ寸法(mm)
5
主成分
ガラス繊維
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質
ポリエステル
色
ブラック
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約50