寒天培地 スタンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「寒天培地 スタンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PDA 培地」、「スタンプ 培地」、「寒天培地」などの商品も取り扱っております。
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類 スタンプ培地 保存環境 常温(15~25℃) 面積(cm2) 10(培地面積)
1箱(48枚)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚染特定菌の有無が判定できます。 器具・培地調製などの事前準備が不要、即検査が手軽に実施できます。 手のひらを直接培地表面に押し当てるだけで、だれでも簡単に検査ができます。 手洗い検査にはSCD、手洗消毒検査にはSCDLPがおすすめです。SCDLPは消毒液不活性化剤入で、手指に残った消毒液の影響を受けずに手洗いの効果を判定することができます。
保存方法 要冷蔵2~10℃(遮光保存) 寸法(mm) 150×170×10 使用期限 6ヶ月
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm) 175×460×20
1袋(10枚)ほか
1,860 税込2,046
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整した培地を使用し、手軽に手指、手の平の細菌・汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。ポリスチレン製。
材質 ポリスチレン 寸法(mm) 200×150×12
1セット(100枚)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質 発色酵素基質培地 保存方法 室温・防湿 種類 粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法 15℃以下の冷暗所 保管環境 冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境 冷蔵 表面積 【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法 室温(1~30℃) 仕様 γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンプ方式のため、操作が簡単。 各種の菌を選択的に検出。 一般細菌用は高感度に菌を検出、最短8時間で判定が可能(発色液を使用)
用途まな板・容器・手指・調理器具・機械・床・ドア・食品などにいる、目に見えない細菌を検出。 培養温度・時間 37℃・8~24時間 保存温度(℃) 2~10 アズワン品番 6-8778-30 保管環境 冷蔵
1ケース(20枚×2箱)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。一般生菌数測定用
保管環境 冷蔵 培養表面積(cm2) 25 有効期限 製造後12ヶ月
1箱(10袋×3枚)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類 生培地 保管環境 冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
仕様 測定する集落:集落周辺に卵黄反応(白濁や真珠様光沢)が観察される黒色集落 品名 PD寒天培地(CP加) 使用目的 食品真菌検出用 アズワン品番 2-6430-28 保管環境 冷蔵 面積(cm2) 培地表:10
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

極東製薬工業DDチェッカー
食品・環境の衛生管理を目的に細菌を容易・確実・迅速に検出。スタンプ方式ですので、操作が容易です。各種の菌を選択的に検出できます。
用途食品・食品の原料・設備・調理器具・環境、または各作業従事者の手指などの衛生管理に。 タイプ 黄色ブドウ球菌検出用 アズワン品番 6-8778-05 保管環境 冷蔵 培地名 MSEY寒天培地
1ケース(2箱×20枚)
6,398 税込7,038
3日以内出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類 生培地 保管環境 2~10℃(冷蔵) 有効期限 製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境 冷蔵(5℃)/常温 保存方法 2~8℃ 種類 フィルム培地 輸送物温度範囲(℃) 冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様 セット 電源 単4乾電池×3本(テスト用電池付属) 主成分 専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤 本体サイズ(mm) 315×260×335 アズワン品番 3-5388-21
1セット
10,600 税込11,660
当日出荷

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。真菌測定用
培養表面積(cm2) 25 保管環境 冷蔵 有効期限 製造後12ヶ月
1箱(10袋×3枚)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)