寒天末のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
98件の「寒天末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トールビーカー」、「液体 培地」、「シャーレ 寒天 培地」などの商品も取り扱っております。
寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498税込6,048
当日出荷

寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング2位
1本(250g)ほか
6,398税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉末培地 島津ダイアグノスティクスランキング3位
1本(300g)
5,098税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェランガム 関東化学ランキング4位
関東化学ジェランガム
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下透過率(%)70.0以上(490nm)pH6.0~8.0
1本
9,998税込10,998
当日出荷

核酸電気泳動用アガロース BIORADランキング5位
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
1本
10,899税込11,989
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地保存方法室温・防湿種類粉末培地
1本(300g)
11,980税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80%グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード形態(物理的)固体溶解性沸騰水で加熱強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個(100g)
13,980税込15,378
6日以内出荷

伊那食品工業組織培養用寒天
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下形状粉末状種類寒天培地内容量(g)500pH7±1水分(%)(乾燥減量)22%以下強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル灰分4%以下
1個(500g)
9,598税込10,558
翌日出荷

PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態(物理的)固体溶解性沸騰水に可溶強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,798税込9,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490税込4,939
当日出荷

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
2,898税込3,188
当日出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(40包)ほか
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

名称スクロース等級一級化学式C12H22O11濃度(%)99以上化学組成C12H22O11アズワン品番89-0066-37危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量342.30CAS登録番号57-50-1別称サッカロース
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ハイアガロースLE
有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。 高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。 ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
仕様EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
1本(200錠)ほか
19,900税込21,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
17,780税込19,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
1個
1,298税込1,428
当日出荷