- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 寒水石のおすすめ人気ランキング
寒水石のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新98件の「寒水石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リシン 骨材」、「寒水砂」、「寒水」などの商品も取り扱っております。
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様天然素材容量(L)1寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5
1袋(1L)
¥269税込¥296
7日以内出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト仕様炭酸カルシウム系白ライン成分炭酸カルシウム材質炭酸カルシウム寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途床危険物の類別非危険物
名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号色黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰危険物の類別非危険物
シンコーシンコーライン
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298税込¥2,528
6日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材色灰特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材色灰硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材色灰硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約6×10×10
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(10mm厚)約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729税込¥802
3日以内出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659税込¥725
3日以内出荷
ダストレスラインパウダー20KG
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム色白容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能!
軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。
吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。
ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。
下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。
機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。
用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事色ホワイト主な用途天井等原材料発泡エチレン酢酸ビニール施工量15~20m2寸法(mm)約300×500×400配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類