- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 寝室照明のおすすめ人気ランキング
寝室照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「寝室照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledコンセントライト」、「クローゼットライト」、「自動点灯照明」などの商品も取り扱っております。
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】
メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。
ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。
【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】
シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。
セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール
材質
ABS
色
ナチュラル
質量(g)
約360
電源(V)
AC 100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大約5
電源コード(m)
約1.5
色温度(K)
2700-3000
保証期間
1年
高さH×直径(mm×Φmm)
約215×200
明るさ(Lm)
最大約260
光色
電球色
関連資料
(0.4MB)
電球の種類
LED(3段階)
調光の可否
可
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)
5
材質
木・金属(メッキ仕上げ)
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×126~260×204~386
電源(AC V)
100(50/60Hz)
色温度(K)
電球色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
約45,000時間
光束(Lm)
400
アーム
角度調整
明るさ
LED卓上スタンド照度JIS:A形相当
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
LED
2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト)
コンセント式で簡単取り付け
ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能
麻のランプシェードで優しい明かり
スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲
シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など)
【間接照明にランプ】
麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。
マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。
【集中照明にスポットライト】
寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。
広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。
光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。
消費電力は最大約3Wの省エネ設計。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品
取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質
アルミ、カバー素材:麻(リネン)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)
口金
ランプ仕様:E12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約338×250×195
本体質量(g)
約874(電球なし)
光源
スポットライト仕様:LED
色温度(K)
スポットライト仕様:約3000
保証期間
1年間
光束(Lm)
スポットライト仕様::最大約250
灯数
ランプ仕様:1灯
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
120
質量(g)
1900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
メタルサーキット構造採用付。おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間
お買い上げ日より5年間
光源色
電球色~昼光色相当
色(本体)
ウォールナット
LED寿命(時間)
40000
調光方式
(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
待機電力(W)
1
演色指数(Ra)
85
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒
材質
灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
トレー:2、フック:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×1900~2600
電源(AC V)
100(50/60Hz)
組立時間
約30-40分
適合電球
口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
火を使わない、安心!
近づくと自動点灯
離れると30秒後に消灯
感知距離を1m/3mから選択
置いて使います。
用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント
材質
PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+35
スイッチ
ON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約798
表示
電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
LED色
オレンジLED
電池寿命
AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間
防水仕様
なし 屋内専用
LED使用数(個)
0.1W×4
点灯時間
1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲
左右約100°、上下約100.1m/3m
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
77×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
ウオームホワイト色LED×1灯
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
光色
電球色
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
適合
~8畳
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
適用畳数
8畳
調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
質量(kg)
1.7
色温度(K)
6300
演色指数(Ra)
Ra80以上
取付器具
配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
保証期間
1年
光源色
昼光色
幅(mm)
500
高さ(mm)
95
奥行(mm)
500
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様
シンプルタイマー
付属品
送り用端子台付
幅(mm)
Φ149
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
47
タイプ
ペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)
100
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
取付面位置
水平天井専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。
電源・配線不要の乾電池式です。
用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりが欲しい場所に
付属品
取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1
寸法(mm)
Φ25×245
本体質量(g)
60(電池含まない)
センサー
感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売り)
点灯方式
切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)
光源色
昼光色
電池寿命
連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月
点灯保持時間
入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)
使用場所
室内
センサー感知範囲
2m(環境により変化します)、水平角度:約100°
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
120
奥行(mm)
75
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.3
光束(Lm)
190
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
色温度(K)
2700
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
用途100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング:取付不可
付属品
専用リモコン送信器
幅(mm)
Φ380
カバー
密閉
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
160
タイプ
配線ダクト取付型
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
(白色)30.9
全高(mm)
調整可能:700~1200
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED
光源色
昼光色~電球色
コード長さ(cm)
収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)
(白色)113.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)
(100V)0.32
色(カバー)
プラスチック:乳白つや消し
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数
(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(白色)3500
調光率(%)
100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵