- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 寸切 ステンレス M12のおすすめ人気ランキング
寸切 ステンレス M12のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「寸切 ステンレス M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスボルト M10 寸切り」、「ステンレス 全ねじボルト m12」、「ボルト M12 200mm」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)
1000
材質
SUS304相当材
ケミカルアンカーに使用
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
片面カット
先端角(°)
45
種別
全ねじ
材質
SUS310S
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
1本
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)
285
材質
ステンレス(SUS304相当材)
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
310S
ピッチ
1.75
仕様
両平先
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様
両平先
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ
1.75
ねじの呼び
M12
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質
SUS304CUN
長さ(mm)
1000
表面処理
パシペート
強度
A2-90
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SS400相当
山数
16
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
首下長(mm)
1000