- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 対辺48mmのおすすめ人気ランキング
対辺48mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「対辺48mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 蛇口交換工具」、「48mmソケット」、「打撃メガネ」などの商品も取り扱っております。
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様
Cr-V カチオン電着塗装
種別
その他特殊スパナ
形状
ストレート(打撃)
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理
リン酸マンガン処理
材質
クロムモリブデン鋼
形状
ストレート(打撃)
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品
六角スパナ
材質
鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
抜群の強さを誇る
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状
ストレート(打撃)
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状
ストレート(打撃)
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
構造用鋼、表面処理:黒染め
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別
片口レンチ
形状
曲柄
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成
単品
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)