- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 封函機・封箱針
- 封函機 段ボールのおすすめ人気ランキング
封函機 段ボールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「封函機 段ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール用 ホッチキス」、「段ボール 製函機」、「段ボールホチキス」などの商品も取り扱っております。
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質
アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×102×310
ステープル装填数
100本(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
引き金を引くだけで瞬時に封函できます。
硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業
トラスコ品番
789-9017
質量(kg)
150
テープ幅(mm)
36~50
電源(V)
三相AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1550×1500
ケース寸法(mm)
(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400
消費電力(kW)
0.11
処理能力
最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容
六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)
102
全長(mm)
400
高さ(mm)
200
質量(g)
2550
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
ワーロンプレート等に両面テープを施工する時の強い味方。
1度に沢山貼るときなどは、時間短縮ができ大変便利です。
材質
樹脂
テープ幅(mm)
5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)
10
ステープル足長さ(mm)
6~14
付属品
ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)
646
適合ステープル
(Rapid)#140
関連資料
仕様について
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-8442
質量(kg)
56
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
415
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×415×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
625
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
4~14
付属品
替針(ステープル)50本
材質
本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)
約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)
12.7
ステープル足長さ(mm)
6~10
質量(g)
174
適合ステープル
(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
コイルステープルを使用する大容量タイプ。
補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)
12
ステープル装填数
100本
ステープル足長さ(mm)
6・8
付属品
1208F(400本)付
トラスコ品番
119-4883
質量(g)
220
適合ステープル
1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様
(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品
六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×57×185
使用ホース内径(Φmm)
6以上
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷