封印タイのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「封印タイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック タグ付き」、「コンテナ シール」、「封印具」などの商品も取り扱っております。
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 336 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -5~85 最大結束径(Φmm) 60 横(mm) 6.6 引張強度(N) 200 最小結束径(Φmm) 20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 長さ(mm) 238 最大結束径(Φmm) 45 仕様 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。 幅(mm) 3.6 質量(g) 175 使用温度範囲(℃) -40~85 引張強度 180N 2018年トラスコ掲載ページ 3 0953
1セット(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) (ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 1.5 耐熱温度(℃) -10~+120 アズワン品番 7-7773-01 入数 1袋(100本入)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃) -40~110 材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部) 亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm) 300 タイプ 厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm) 387 最大結束径(Φmm) 111 トラスコ品番 477-4451 材質 ポリエチレン 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 358 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷

両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。 仕様 屋内用 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2)
1袋(100本)
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質 ナイロン 長さ(mm) 280 最大結束径(Φmm) 70 トラスコ品番 819-0204 幅(mm) 7.5 厚さ(mm) 1 質量(g) 515 使用温度範囲(℃) -15~75 寸法(縦×横)(mm) (書込みスペース)51×83 引張強度(N) 450 最小結束径(Φmm) 5
1セット(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷

電線などの分類,表示,識別に。
材質 66ナイロン 種類 標準グレード 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法A(mm) 2.5 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80(8.16) 特性 難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -59~85 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋
1,600 税込1,760
翌日出荷

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。 レッド 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)