封印鉛のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
41件の「封印鉛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛玉」、「封印」、「封印具」などの商品も取り扱っております。
プライヤー封印具(鉛製封印具) ハディーランキング1位
封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。材質グレー
1袋(850個)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) エスコランキング4位
1袋(20個)
2,140税込2,354
当日出荷

封印パンチ エスコランキング5位
1丁
22,100税込24,310
当日出荷

1袋(100個)
7,380税込8,118
翌日出荷

封印用のワイヤーです。ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。トラスコ品番255-6059材質亜鉛メッキ鋼グレー長さ(m)200ワイヤー径(Φmm)0.5~0.8
1巻(200m)
5,898税込6,488
当日出荷

一度封印すると切断されるまで開封できません。逆戻り防止機能になっております。軽い力で簡単に封印できます。スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。材質本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティングシルバー
1丁
21,980税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


封印用の樹脂シールです。オレンジ色で目立ちます。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。材質ポリスチレン樹脂オレンジ
1袋(1000個)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など使用温度範囲(℃)-40~110材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理ワイヤー長(mm)300タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなどレッド
1セット(100個)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


各種タグや標識の取付け等に便利です。
材質ステンレス長さ(mm)300線径(Φmm)0.41入数(本)10
1袋(10本)
950税込1,045
翌日出荷

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。材質ポリプロピレン寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898税込2,088
当日出荷

1巻
18,200税込20,020
翌々日出荷