- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 封筒
- 封筒 A5のおすすめ人気ランキング
封筒 A5のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新320件の「封筒 A5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封筒 角5」、「封筒」、「封筒 B5」などの商品も取り扱っております。
A4サイズ対応で約W26×H36cmのコンパクトなウォールポケット。使いやすい場所に掛けて身近な小物を収納できます。4つのポケットで分類して収納できます。大ポケット:A4サイズ対応(ノートや新聞など)。中ポケット:A5サイズ対応(B5サイズや手紙、封筒など)。小ポケット:A6サイズ対応(ハガキ、文房具、ハンドクリームなど)。画鋲やピンで壁に簡単に掛けられます。かわいいモチーフがこっそり潜んだ北欧風柄収納。「幸せは毎日やってくる」そんな願いを込めた収納シリーズです。
材質
綿、ポリエステル、スチール
寸法(mm)
260×360
質量(g)
20
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色
クラフト色
窓枠
なし
貼り合せ位置
センター貼り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル。
働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプのインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
TS5430でL判フチなし写真を大容量タイプでプリントすると、1枚約27.8円(税込)と、標準容量タイプの1枚約32.5円(税込)よりオトクにプリントできます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×315×148(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)
6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)
付属品
インクタンク(BC-361/360) 、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
ノズル数
計1792ノズル
使用可能用紙サイズ
後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
自動画面プリント可能用紙
普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式
後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
稼動音(dB(A))
約43.5
液晶モニター
1.44型有機EL
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 155 018
最大解像度
4800(横)×1200(縦)dpi
商品タイプ
複合機
シリーズ
PIXUS
色数
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
プリント方式
インクジェット方式
複写サイズ
A4/レター
連続印刷可能枚数
1~99
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様
●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番
65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌々日出荷
貼り合せ位置
センター貼り
テープ
なし
グリーン購入法
適合
窓枠
なし
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式
インクジェット(MACH)方式
用紙サイズ
【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号
セット内容
本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書
消費電力(W)
【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2。【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6。【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9
電源
AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降。mac OS X 10.6.8~
本体質量(kg)
約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)
用紙
【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙
インターフェース
Hi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
液晶パネル
1.44型 カラー
解像度
最高:5760dpi×1440dpi
ウォームアップ時間
電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)。節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)
使用環境温度(℃)
10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)
印字速度
【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)。【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)。カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)
給紙容量
20枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法
フェースアップ
必要マージン
【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm。【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm
インク
4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)
使用可能用紙サイズ
A4
耐久性
1.5万ページまたは5年(A4印刷時)
給紙方式
【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚
使用環境湿度(%)
20~80(非結露)
色数
4色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×159×61
作動音(dB)
45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)
商品タイプ
プリンター
対応プロトコル
TCP/IP
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×232×217
エコマーク認定番号
14 155 013
なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」
はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)
162×114
サイズ
洋2
収納サイズ
はがき、A5サイズ二つ折り
郵便番号欄
なし
ベロ部分(mm)
70
貼り合せ位置
ダイヤ貼り
窓枠
なし
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様
A4判横4つ折
寸法(mm)
90×225
サイズ
長形40号
坪量(g/m2)
81.4
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし
丈夫で安心な厚紙封筒。開封後は書類の保存に再利用できます。
サイズ
A4
色
白
仕様
テープ式ワンタッチ
材質
コートボール
寸法(mm)
342×250+65
質量(g)
78(1枚)
紙厚(g/m2)
350
1束(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)
235
幅(mm)
120
サイズ
長形3号
タイプ
A4横三つ折り
郵便番号欄
あり
窓枠
なし
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル
・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計
・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積
・カラー/モノクロ毎分26ページ
・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性
・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現
・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下
・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円
・ファーストプリントタイム約8.5秒
・1000BASE-Tに標準対応
・無線LAN(オプション)対応
・Google Cloud Printに対応
印刷方式
デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
用紙サイズ
A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm
仕様
ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品
マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM
種類
普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)
AC100±10%、50/60Hz±2%
規格
VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)
動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10
本体質量(kg)
約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449×552×360
インターフェース
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト
メモリー容量
標準/最大:1GB/1GB
解像度
600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
耐用寿命
5年または60万ページ
ウォームアップ時間
約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)
坪量(g/m2)
【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)
印字速度
【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分
フォント
PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体
ファーストプリント時間(秒)
カラー:約8.5、モノクロ:約8.5
給紙容量
トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法
【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
稼動音(dB(A))
動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)
トナー定着方式
乾式電子写真方式
使用環境条件
動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
表示色・階調
各色256階調(1670万色)
対応プロトコル
TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET
エネルギー消費効率(kWh/年)
69、区分:プリンターA
エコマーク認定番号
18 155 061
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定
認定
坪量(g/m2)
85
テープ
なし
グリーン購入法
適合
窓枠
なし
エコマーク認定番号
17 112 275
ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです。角2タイプはA4の書類用、A4タイプはA4の封筒がそのまま入ります。
色
白
仕様
テープのり付
幅(mm)
354
サイズ
A4
奥行(mm)
260
2018年トラスコ掲載ページ
10 0434
【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ
・毎分38ページの高速連続プリント
・自動両面印刷に標準対応
・マルチOS対応
・低ランニングコスト
・最大給紙970枚(オプション)
・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質
・PostScript3Emulation搭載
・AirPrint Googlecloudprint対応
印刷方式
デジタルLED乾式電子写真方式
用紙サイズ
A4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6
仕様
ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷
付属品
ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他
種類
普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
電源(V)
AC100±10%、50/60Hz±2%
規格
VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
消費電力(W)
動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5
エコマーク認定
認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
387×393×245
対応OS
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6
本体質量(kg)
約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)
インターフェース
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n
メモリー容量
標準/最大:512MB/512MB
解像度
1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi
耐用寿命
5年または20万ページ
ウォームアップ時間
約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)
坪量(g/m2)
【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)
印字速度
【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分
フォント
PostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体
ファーストプリント時間(秒)
約4.5(A4)
給紙容量
トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下
排紙方法
【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚
稼動音(dB(A))
動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52
トナー定着方式
乾式電子写真方式
使用環境条件
動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
対応プロトコル
TCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)
107、区分:プリンターC
エコマーク認定番号
16 155 148
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
【貼り合せ位置】センター貼り
坪量(g/m2)
70
長さ(mm)
205
幅(mm)
90
サイズ
長形4号
タイプ
B5横四つ折り
郵便番号欄
あり
窓枠
なし
サイズ
角5
色
クラフト色
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
240×190
紙厚(g/m2)
85
郵便番号欄
なし
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112210
再生紙使用マーク
適合
1パック(100枚)
¥899
税込¥989
当日出荷