- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電 性 クッション 材のおすすめ人気ランキング
導電 性 クッション 材のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新139件の「導電 性 クッション 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電 スポンジ」、「クッション材」、「静電気防止クッション」などの商品も取り扱っております。
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
105Ω~106Ω
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別
ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色
ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)
10×4
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。
寸法(縦×横)(mm)
300×300
材質
ポリエチレン
1袋(10枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)
原反巻長:100
幅(mm)
原反幅:1200
構造
3層
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
粒径(mm)
Φ10
粒高(mm)
3.5
1本(1200mm×100m)
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別
ICフォーム
表面抵抗(Ω)
5×106以下
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
ペリカンケースのフォームセットです。
材質
ウレタン
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色
ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)
10×4
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
サブラックFCSシリーズIOタイプ用
材質
難燃性ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)
610×889
厚さ(mm)
6.4
質量(g)
263
表面抵抗(Ω)
103-105
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)
50
表面抵抗(Ω)
1×104以下
種別
導電バッグ
材質
ポリエチレン(カーボン入)
色
ブラック
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質
ウレタン
長さ(mm)
500
最小曲げ半径(mm)
R15以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02~0.7
チューブ径(Φmm)
6
1個
¥779
税込¥857
当日出荷