導電ゴム車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「導電ゴム車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ベアリング」、「導電 台車」、「重荷重用 ローラー」などの商品も取り扱っております。
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性 静電気防止 適合金具 J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上 金具:鉄。車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm) 11 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状 自在車S 取付方式 平付旋回 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 電気抵抗(Ω) 1×104以下 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) 導電性ゴム 仕様 旋回部と車輪を同時にロックします 形状 プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上 (金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム ストッパー 回転ストッパー 取付穴径P(mm) 11 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在)
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状 自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 電気抵抗(Ω) 1×104以下 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) ゴム(B入)車 形状 固定車 取付方式 平付固定 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 電気抵抗(Ω) 1×104以下 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上 金具:鉄。車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm) 11 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合金具 SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪) 制電性ウレタン 仕様 プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。 形状 自在車W 抵抗値(MΩ) (体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式 平付旋回 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm) 107~1010 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重種別 重荷重 適合金具 RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用 適合本体 Jシリーズ 型式 UW型 材質(車輪) 鋼板ホイル製ウレタン(B入) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別 重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)