- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- 導電性ゴム 指サックのおすすめ人気ランキング
導電性ゴム 指サックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「導電性ゴム 指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック 黒」、「導電性ゴム」、「スマホ 指サック」などの商品も取り扱っております。
導電ラッキーの薄型です。但しスベリ止はありません
電子工業等で静電気による生産障害を防ぐための指サックです!
材質
天然ゴム、導電性カーボン
長さ(mm)
45
厚さ(mm)
0.2
色
黒
機能
導電性
全長(cm)
4.5
表面抵抗(Ω)
1×105~7
粉有無
粉無
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
タイプ
ロールタイプ
仕様
RoHS規制適合品
材質
天然ゴム
肉厚(mm)
0.10
表面抵抗率(Ω/sq)
106-8
全長(mm)
63
機能
導電性
粉有無
粉無
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
約61
厚さ(mm)
約0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
エンボス加工
指先エンボス加工
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
45
タイプ
ザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)
0.11
表面抵抗率(Ω/sq)
106-8
仕様
RoHS規制適合品
機能
導電性
RoHS指令(10物質対応)
対応
指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
50±2
厚さ(mm)
0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
エンボス加工
指先エンボス加工
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズ
M
TGK品番
973-23-91-03
材質
ニトリル
長さ(mm)
48±3
厚さ(mm)
0.14±0.02
色
乳白
内径(Φmm)
16.2
機能
静電防止・耐油
全長(cm)
6
表面抵抗
5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
用途半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.2
機能
導電・耐久性
表面抵抗(Ω)
106~108
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω)
1×105~7
材質
天然ゴム、導電性カーボン
厚さ(mm)
0.3
色
ブラック
入数(双)
50
加工
細かいスベ
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
1~105~7Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
静電気による生産障害を防ぐ天然ゴム導電性の薄手巻き指サック。
ノンパウダー、ノンシリコン、巻きタイプで装着性良好。
口元より巻きあげられているため、指への装着がしやすく、フィット性良好。スベリ止めなし。
材質
天然ゴム
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
0.1
機能
静電気防止
表面抵抗率(Ω/sq)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質
天然ゴム
機能
導電・耐久性
表面抵抗(Ω)
106~108
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ
口切り
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
材質
天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)
20
アズワン品番
65-2114-48
入数
10個
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
仕様
非帯電・導電性、肉厚で丈夫
材質
天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)
18
表面抵抗(Ω)
1.0×105~1.0×107
アズワン品番
65-2114-47
粉有無
粉なし
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質
天然ゴムラテックス
長さ(mm)
70±5
表面抵抗値(Ωcm)
1010
厚さ(mm)
0.10±0.02
仕様
物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色
ピンク
品番
ASP
機能
静電防止
全長(cm)
7±0.5
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色
乳白色
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
0.11~0.14
タイプ
無硫黄
入数(双)
500
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
4.8
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
入数(枚)
1000
粉有無
粉あり
材質
天然ゴム(パウダー付き)
肉厚(mm)
0.1
仕様
先端滑り止め付
塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-11
材質
合成ゴム(NBR)
全長(mm)
60
タイプ
ロールタイプ、無硫黄
肉厚(mm)
0.1
仕様
RoHS規制適合品
機能
非帯電
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色
白
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
長さ(mm)
70±5
幅(mm)
28±2
厚さ(mm)
0.09±0.03
質量(g)
0.46±0.02
内径(Φmm)
約18
引張強度(MPa)
>24
伸長率(%)
>750
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)
70±0.2
厚さ(mm)
0.10±0.02
肉厚
0.10±0.02
機能
制電
表面抵抗値(Ω)
1010-11
粉有無
粉無