- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- 導電性仕切板のおすすめ人気ランキング
導電性仕切板のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新116件の「導電性仕切板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性プラダン」、「プリント基板ラック」、「段ボール 仕切り板」などの商品も取り扱っております。
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
溝幅(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
6×103
用途EC-22用仕切り
色
ブラック
材質
導電PP
外寸(mm)
560×110×5
特性
導電
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質
導電性PP
色
ブラック
1箱(20枚)
¥9,190
税込¥10,109
翌々日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
90
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
20
外寸(mm)
580×90×5
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
材質
導電性PP
厚さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
4~107
表面抵抗値(Ω)
10^4~10^11
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
35
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
15
外寸(mm)
628×35×4
スタッキング高さ(mm)
29
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。
トラスコ品番
137-2201
質量(kg)
4.5
容量(L)
45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
584×339×269
内寸奥行(mm)
566
内寸幅(mm)
328
シート厚さ(mm)
5
外寸法・幅(mm)
339
外寸法・高さ(mm)
269
外寸法・奥行(mm)
584
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
566×328×250
内寸高さ(mm)
250
1セット(5枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット)
電子製品の保護緩衝材
埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など
長さ(m)
1.82
色
ブラック
幅(m)
0.91
材質
ポリプロピレン(PP)
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
色
ブラック
材質
導電PP
質量(g)
120
対応商品
EC-22用に使用可能。仕切り5611と組合せ可能。
外寸法(mm)
360×5×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
10-6
特性
導電性
付属品
仕切板8枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15