- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 導電性折りたたみコンテナのおすすめ人気ランキング
導電性折りたたみコンテナのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「導電性折りたたみコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性コンテナ」、「帯電防止プラダン」、「小型 コンテナ」などの商品も取り扱っております。
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。
用途電子部品などの保管・輸送に。
フタの有無
なし
適合
フタ/CR-D2F-EA(別売)
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
532
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
368
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
494
仕様
金属ピン使用
有効内寸(mm)
492×334×305
内寸(mm)
492×334×314
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
フタの有無
あり
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
346×275×208
外寸(mm)
380×305×237
内寸(mm)
347×277×208
機構
長・短辺シボ面有
底形状
格子リブ
特性
導電
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質
導電性PP
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
106以下
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。
トラスコ品番
819-1376
質量(g)
700
表面抵抗値(Ω)
106以下
適合コンテナ
CR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
18
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
366
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
導電PP
有効内寸(mm)
608×399×208
外寸(mm)
661×450×224
内寸(mm)
621×410×218
フタ
なし
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
10-6
特性
導電性
フタの有無
なし
材質
導電性PP
有効内寸(mm)
490×331×253
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
491×333×261
底形状
斜格子リブ
特性
導電
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番
307-3122
質量(g)
374
有効内寸(mm)
278×215×108
表面抵抗値(Ω)
103-6
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
113
外寸法・奥行(mm)
236
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
20
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.33
最大積載荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
493
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
表面抵抗値(Ω)
1010
有効内寸法(mm)
542×382×282
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの有無
なし
材質
導電性PP
有効内寸(mm)
490×331×304
外寸(mm)
530×366×322
内寸(mm)
490×332×311
底形状
斜格子リブ
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無
あり
材質
PP
有効内寸(mm)
492×333×H303
外寸(mm)
366×530×334
上部内寸(mm)
492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)
95
許容質量(kg)
20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.1MB)