- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電疲労軽減マットのおすすめ人気ランキング
導電疲労軽減マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「導電疲労軽減マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気対策クッションマット」、「導電性クッションマット」、「疲労軽減マット」などの商品も取り扱っております。
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)
15
表面抵抗値(Ω)
拡散層/1×10^7~10^9
材質
表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質
ゴム化ジェルフォーム
仕様
導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×12.7
機能
防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
64-0903-70
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番
754-5169
色
グレー
本体寸法(mm)
900×600×15
本体質量(g)
4200
抵抗値
R<=1.0×109ohm
1枚
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質
ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色
グリーン
幅(mm)
450
厚さ(mm)
17
表面抵抗値(Ω)
1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ
9 0571
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。
色
グレー
仕様
屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS
トラスコ品番
829-0729
材質
ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)
600
幅(mm)
447
質量(kg)
2
抵抗値
R≦1.0×10[[の9乗]]Ω
使用温度
-20~60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 0577
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質
ニトリルゴム(NBR)
電気抵抗(Ω)
1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
引張強度(MPa)
8.8以上(JIS K 6251)
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
厚さ(mm)
10
表面抵抗(Ω)
1×106以下(25℃、60%RH)
材質
PVC
質量(g)
310
清浄度
クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
帯電防止加工ですので静電気の発生する環境での作業に適しています。
アズワン品番
1-4873-01
仕様
アースコード付
材質
ゼドラン
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
610×910
色
ブルー
表面抵抗値(Ω)
109
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工
両面エンボス
材質
PVC
厚さ(mm)
15
色
ブラック
耐熱温度(℃)
60
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)
17
材質
NBR
寸法(mm)
750×900
仕様
導電性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。
色
ブラック
材質
ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)
17
タイプ
穴なし
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減
静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。
クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途静電気対策と疲労軽減
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
厚さ(mm)
12
質量(g)
550
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様
ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)
17
材質
NBR
寸法(mm)
450×750
仕様
導電性
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌々日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
900×600×10
電気抵抗値
1.0×108)~1.0×109)Ω
材質(表面/裏面)
TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン)
アズワン品番
1-3929-01
1枚
¥27,100
税込¥29,810
当日出荷
クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
材質
ゴム化ジェルフォーム
機能
防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)
60
静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性抜群で疲労軽減と作業効率アップに。
用途静電気対策マット
厚さ(mm)
16
色
緑
材質
NBR
関連資料
(2.62MB)
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質
ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色
黒
厚さ(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
9 0571
作業者からすばやく静電気を逃がします。静電気による電気機器に対する影響を防止します。表面のダイヤモンド柄はスリップを防止します。防炎適合品。アースコードつき。
用途帯電防止タイプのクッションマット、スリップ防止
材質
PVCフォームバッキング、ビニール
色
ブラック
アズワン品番
1-4873-21
幅×長さ(mm)
610×910
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷