- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 小さいライトのおすすめ人気ランキング
小さいライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,673件の「小さいライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本語配列 キーボード」、「キーライト」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源
ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)
38
トラスコ品番
414-3914
材質(本体)
アルミ
質量(g)
9
外径(Φmm)
12
全光束(Lm)
15
使用電球
LED
連続点灯時間
約8.5時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
15
防水仕様
IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)
22m
点灯時間
(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。
用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯
色
ブラック
質量(g)
約45
端子の種類
USB:Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×72
電球
6 LE(設計寿命4万時間)
充電時間(時間)
2
内蔵電池
リチウムイオン電池
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様
輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90
質量(g)
約36(バッテリー除く)
輝度
ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン)
使用可能温度範囲
-20~50℃
電池
16340リチウムイオン電池(650mAh)
落下距離(m)
(試験)1
最大光度(cd)
5500
長さL×直径(mm×Φmm)
約69×最大25
耐水性
IPX8 / 2m
照射距離(m)
最大148
電球の種類
LED
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種
iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6
特性
ブルーライトカット/指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止
厚さ(mm)
0.33
色
クリア
表面硬度
10H以上
接着面
シリコン膜
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他
複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
スイッチ
耐久値:約5000万回(理論値)
接続方式
有線
入力
約2mm
対応
アンチゴースト対応
キー数
×61
キー配列
英語61キー
荷重
キー:約40g
キー方式
GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーストローク(mm)
約4.0
キーボード
英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性
リニア
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーロック
Windows対応
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
SONY Xperia 10 VI
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様
入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品
USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ
色
クリーム&グレー&オレンジ
キー数
68キー
キー方式
GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)
約4.0
キーボード
英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性
リニア
キーピッチ(mm)
19
耐久回数
スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)
キー荷重:約40
キーロック
Windowsキー:対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品
カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番
583-9297
質量(g)
約10
本体寸法(mm)
約Φ13×37.5
光源
Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間
約8時間
光束(Lm)
15
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Razer Phone
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様
複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品
USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ
適合
アンチゴースト対応
本体質量(g)
約425(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×106×34
キー数
61キー
保証期間
6ヵ月間
キー方式
GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸
キーストローク(mm)
約3.6
キーボード
英語レイアウトコンパクトキーボード
耐久性
スイッチ:約5000万回(理論値)
スイッチ特性
リニア
ケーブル長(cm)
約150
キーピッチ(mm)
19
USBポート
パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライト
LEDバックライト、LED:RGB
荷重(g)
キー:約42
発光パターン
バックライト:20パターン
キーロック
Windows対応
動作位置(mm)
入力:約1.5
高さ300mmの小さいコーンです。とても柔らかく小さなお子様にも安全に使えます。
用途スポーツ用。マーカーや運動会、イベント用。
トラスコ品番
652-4781
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
275
色
緑
高さ(mm)
300
種類
ミニ
デザイン
無地
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様
【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容
MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付
可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)
【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OS
Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式
USB 2.0 または 3.0
ズーム
5倍デジタル
解像度
4k
保証期間
2年間
視野角
対角視野(FOV):120度
材質(レンズ)
ガラス
スピーカー
【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカス
オートフォーカス
セキュリティ
Kensington セキュリティスロット
アズワン品番
64-8162-75
デジタルズーム
5×
リモコン
種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
1m~3m
フレームレート
最大30fps
アプリケーション
認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池
単4電池×2本
材質(本体)
アルミニウム
色
ダークグレー
付属品
テスト電池、アタッチメントクリップ
セット内容
テスト電池、キーリング
寸法(mm)
14.88Φ×127.1
全長(mm)
75.8
質量(g)
30
電源
単4電池×1本
外径(Φmm)
14.6
耐熱温度(℃)
-20~+50
連続点灯時間
50分
LED
CREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)
90
照射角
20
防水性
IPX4
照射距離(m)
(最大)60
電球の種類
LED
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
セット内容
帽子クリップ
質量(g)
17
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
7 1012
連続点灯時間(時間)
36
最大点灯時間
36時間
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類
LED
仕様
180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品
二重リング
材質
ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)
107×42×28
色
ブラック
質量(g)
100(電池含まず)
光源
3W COB LED
使用電池
単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプリットリングオープナー付のミニプライヤー。携帯性に優れた小型サイズのミニスプリットプライヤー。小さいスプリットリングに対応するミニプライヤーに、PEラインが滑らないギザ刃仕様のラインカッター。金属部分は錆びにくいステンレス製、持ち手の部分は樹脂仕様。ストレートとベントの2ラインナップ。
材質
ステンレス・ABS
全長(cm)
11.2
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
UMIDIGI Bison
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品
クリーニングクロス×1。ヘラ×1
適合機種
CHUWI Hipad
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品
クリーニングクロス×1。ヘラ×1
適合機種
AQUOS wish
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級
IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源
白色LED×1個(交換不可)
電球の種類
LED