小さい懐中電灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
92件の「小さい懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 単三 1本」、「小型懐中電灯」、「懐中電灯 ソーラー」などの商品も取り扱っております。
質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー 光源 白色LED×1灯(交換不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP-X4相当(防沫型) 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量わずか8g!
付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 約8 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間 LED Φ5mm白色LED1灯 光束(Lm) 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源 LR44電池3個 寸法(mm) Φ13×70 電球の種類 LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g) 約18 寸法(Φmm×Lmm) 約16.3×48.9 保護等級 耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度 約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m) 最大約59 点灯時間 約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g) 約19(電池除く) 光源 白色LED 照度(Lx) 初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間 約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類 LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。 防水性能は防滴 II 形 IPX2。 ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。
電球の種類 高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製) 使用電池 ボタン電池 LR41 全光束(Lm) 約8 本体サイズ(mm) 15×36×15 特殊用途 防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。) 付属品 フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個 質量(g) 20 照射範囲 最大約13 連続点灯時間(時間) Max:2.5
1個
399 税込439
当日出荷

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチ ロータリータイプ 保護等級 IPX4 外径(mm) 10 点灯時間 最大/8時間30分 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 材質 アルミニウム シルバー 付属品 ストラップ 長さ(mm) 95 高さ(mm) 22 質量(g) 38 全光束(Lm) (最大)約8 光源 高輝度白色LED1灯 電池寿命(連続時間) 約4.5 光源色 白色 アズワン品番 65-0532-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1 防水性 防沫形(IP-X4相当) 特殊用途 防沫
1個
549 税込604
当日出荷

オーム電機LEDミニライト
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーホルダー 電源 単4形乾電池1本(別売) 本体質量(g) 約23(キーホルダー、電池別) 外径×全長(mm) 約19×84.5(キーホルダー除く) 保護等級 IP66 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約134 光束(Lm) 約18 照射距離(m) 約26 電球の種類 LED
1個
828 税込911
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級 IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源 白色LED×1個(交換不可) 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池 CR2016 3V×2個(付属) 材質/仕上 本体:プラスチック 付属品 キーホルダー 質量(g) 15 連続点灯時間 12時間 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類 LED 使用電池 LR-44×3個(別売) 光束(Lm) 15 材質 アルミ・シリコン 質量(g) 28 寸法(長さL×幅W)(mm) 68(カラビナ含まず)×21 連続点灯時間(時間) 2.5
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類 LED 使用電池 内蔵充電池 明るさ(Lm) 最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 58.5×27×9.2 防塵防水性能 - LED OSRAM P9 LED×1 充電方式 Type-C充電 照射距離(m) 最大45 耐衝撃性 1.5m 輝度(cd/m2) 540 質量(g) 28(電池含む) モード Turbo-High-Med-Low-Moon 付属品 本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)