- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 小さい湿度計のおすすめ人気ランキング
小さい湿度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新95件の「小さい湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯用温度計」、「精密温湿度計」、「車 温度 計」などの商品も取り扱っております。
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質
本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)
(約)15
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
表示分解能(%)
1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約28×48×14
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
10~99
液晶サイズ
40×39mm
スタンド
あり
保証期間
1年
設置方法
スタンド式
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
卓上
本体寸法(mm)
28×48×14
本体質量(g)
10
1目盛(℃)
2
設置方式
卓上式
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
1目盛
2%
設置方式
壁掛け
湿度精度
34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-30~70
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)
Φ48×17
質量(g)
11
1目盛
温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
両面テープ式
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約100 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命
約1年
取扱説明書
(0.38MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×75×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位
サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途温度、湿度の環境測定に。
トラスコ品番
160-6377
幅(mm)
55
高さ(mm)
56
質量(g)
40
奥行(mm)
21
電源
単4乾電池×1個(付属)
最小表示
1%
測定項目
温度、湿度
測定対象
温度、湿度の環境測定
最小表示(℃)
0.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)
20~95
文字高(mm)
22
温度測定範囲(℃)
0~50
精度(%)
±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)
±1(0~50℃)
最小表示(%)
湿度:1
測定間隔
20秒
最小表示(℃)
0.1
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁掛け用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
本体質量(g)
20
寸法(Φ×mm)
67×22
設置方式
壁掛け
アズワン品番
64-8891-66
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
0.05
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に
付属品
電池(モニタ用)、ストラップ
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約26(電池含)
電源
CR2032形リチウム電池1個
最小表示
温度 0.1℃ / 湿度1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×40×12
表示範囲
温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH
電池寿命
約1年
湿度測定精度
±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)
アズワン品番
64-8277-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
ABS、PS
寸法(mm)
Φ130×30
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約130
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛
温度2℃/湿度5%
分解能
温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×30×130
最小目盛
2℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ130×30
温度表示方式
アナログ
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
10~90
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛
温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式
壁掛け
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約168 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴付き
電池寿命
約1年
取扱説明書
(1.98MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×132×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位
材質
プラスチック枠(PS)
1目盛
温度2℃/湿度5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)
-20~70
湿度測定範囲(%)
5~95RH
質量(g)
約130(電池除く)
電源
単4アルカリ電池2本
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。
トラスコ品番
160-6376
セット内容
バンド
幅(mm)
35
高さ(mm)
70
質量(g)
25
奥行(mm)
15
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目
温度、湿度
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付
湿度測定範囲(%)
10~99
防水性
IPX4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
PS樹脂(塗装仕上)
タイプ
掛
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応