- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 小丸電球のおすすめ人気ランキング
小丸電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新540件の「小丸電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足元灯 コンセント」、「パナソニック フットライト」、「小丸電球5w」などの商品も取り扱っております。
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)
7
長さ(mm)
61
形状
G-40
直径(Φmm)
40
定格
100/110V-7W
口金
E26
電球形状
小丸球
電球の種類
ボール形電球
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格ランプ電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5060
バルブ径(Φmm)
20
ガラス仕上
ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
全長(mm)
23
色
ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)
2.5
口金
E10
ガラス球径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
75
質量(kg)
0.2
取付方式
埋込型
構造
小丸電球5W1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
適合ランプ
0.5WLED小丸電球 (E12)
埋込高(mm)
104
配光タイプ
スポット配光
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)
約18(参考値)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×42×205
質量(g)
約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)
約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)
約200(1m前方電池初期時)
光源
スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類
LED
使用電池
単3形乾電池3本
防水仕様
非防滴構造(IPX0)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金
E10
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)
116
取付
はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー
熱線・明るさセンサ付
色温度(K)
2800
埋め込み深さ(mm)
取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
4.2
光源寿命
40000時間
端子台
送り用端子台付
入力電流(A)
(100V)0.1
色(本体)
ホワイト
埋設深さ(mm)
57
明るさ
5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)
15
演色指数(Ra)
74
埋込穴(Φmm)
105×100
定格光束(Lm)
3.8
調光の可否
不可
LED交換
不可
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様
端子台式、消防設備専用
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.5
取付
壁面埋込取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
構造
防雨型
保護等級
(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命
40000時間
LED
同梱
出しろ(mm)
68
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金
E12
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上
本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1042×70×140
光源
LED:温白色、LED小丸電球:電球色
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.6
光束(Lm)
4450
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED、LED小丸電球
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
全長(mm)
72
質量(g)
14
外径D(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ベビーボール電球
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点灯方式・LED→LED小丸電球→消灯、プルスイッチ付、壁直付型、プルスイッチ付
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(クールホワイト)、前カバー:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×135×85
光源
昼白色
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
光束(Lm)
880
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷