- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 小丸電球5wのおすすめ人気ランキング
小丸電球5wのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「小丸電球5w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小丸電球」、「100v 5w 電球」、「小丸電球100v」などの商品も取り扱っております。
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)
7
長さ(mm)
61
形状
G-40
直径(Φmm)
40
定格
100/110V-7W
口金
E26
電球形状
小丸球
電球の種類
ボール形電球
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格ランプ電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5060
バルブ径(Φmm)
20
ガラス仕上
ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。
高さ(mm)
48
質量(g)
5
径(Φmm)
20
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
看板、装飾照明に適した電球です。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
小丸球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
全長(mm)
72
質量(g)
14
外径D(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ベビーボール電球
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
外径(Φ)×全長(mm)
40×62
口金
E26
定格消費電力(W)
1.4
定格寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボールタイプ
定格入力電流(A)
0.016
防水仕様
IP65
電球の種類
LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
光色
橙
質量(g)
5
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
20×46
全光束(Lm)
1
寿命
30000時間
定格入力電流(mA)
5
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
消費電力(W)
1.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格入力電流(A)
0.016
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール球
電球の種類
LED
口金
E26
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
100
種別
G形タイプ
長さ(mm)
61
質量(g)
20
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
40
全光束(Lm)
30
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.01
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
電球の種類
LED
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
用途看板用電球
口金
E17
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
58
質量(g)
14
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
35
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)
48
消費電力(W)
5
外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応