- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 小便ヘリューズのおすすめ人気ランキング
小便ヘリューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「小便ヘリューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 給水管」、「フラッシュバルブ 押しボタン」、「16mmパイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
仕様
ツバ付き
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質
銅ナマシ管
仕様
ツバ付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
小便器用の接続管
材質
銅
パイプ径(Φmm)
16
小便器用の接続用曲管
材質
銅
パイプ径(Φmm)
16
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
形状
ヘリューズパイプ
仕様
K6タイプ用
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
小便器用の直パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質
銅ナマシ管
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状
偏心パイプ
パイプ径(Φmm)
32
長さ(mm)
175
呼び径
32
偏芯(mm)
100
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
小便器用のZ形パイプです。
材質
黄銅管クロームメッキ
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。
●パイプ外径16ミリ用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質
本体/SUS304、パッキン/EPDM
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
材質
黄銅、PP、NBR
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
黄銅
形状
偏心パイプ
仕様
ツバ付き
仕様
逆止弁付
長さ(mm)
147
高さ(mm)
209.5
使用温度範囲(℃)
1~40
主な用途
パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体
水道水
給水圧力(MPa)
0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷