小便器 センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
108件の「小便器 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ自動洗浄」、「自動水栓装置」、「トイレ センサー」などの商品も取り扱っております。
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品 キャップナット タイプ 後付タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー タイプ 後付け 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 機能 手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間 1年 外装 ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓) 点滅 赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目 前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄 吐水量(L/min) 出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa) 適合メーカー TOTO 待機時間 (動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様 自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能 長さ(mm) 120 幅(mm) 31 高さ(mm) 120 使用温度範囲(℃) 1~40 消費電力(W) 1以下 電源 AC100V(50/60Hz) 時間 人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒) 主な用途 パブリック用 感知方式 人体感知 感知距離(mm) 自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー 仕様 感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能) タイプ 後付け 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 機能 手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間 1年 外装 ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓) 点滅 赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目 前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄 吐水量(L/min) 出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa) 適合メーカー TOTO 待機時間 (動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パブリック、小便器用 消費電力(W) 常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L) 使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 1~40 使用水 水道水 関連資料 洗浄機能 【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)。【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)。【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m) 器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合 AWU-807R系 セット内容 止水栓2、ゴムホース
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容 フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm) 質量(g) 550 タイプ 新設・改装タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×150
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 T60型用 付属品 単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ 新設タイプ アズワン品番 64-6505-71
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
シルバー 仕様 感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 付属品 センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本 質量(g) 540 タイプ 後付け 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 電源 AC100V(50/60Hz) 外径×高さH(Φmm×mm) 74×135(円筒状) 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 機能 手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間 3年 外装 ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ) 点滅 赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目 前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄 吐水量(L/min) 出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa) 適合メーカー TOTO 待機時間 (動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用 仕様 感知距離/30~60cm(調整可能)。ACアダプター/EY500-1の使用可能 材質 ABS樹脂 タイプ 後付けタイプ 弁仕様 自己保持型電磁弁方式 定格電圧 制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度 0~50℃(水温/1~60℃) 設定時間 4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命 100回/日で約3年 給水圧力 0.05~0.75MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 TG60N型用 付属品 単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 UF-2型、UF-3型、UF-4型用 付属品 電池、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ 後付けタイプ
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化 グリーン購入法 適合 電池寿命(年) 約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時) 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 感知距離(m) 0.4/0.6切替え方式 洗浄機能 前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄 機能 凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 耐圧(MPa) 1.75(1分間) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 使用温度範囲(℃) 1~40以内 使用水温(℃) 1~40以内 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 表示LED 電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー 仕様 感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ 付属品 センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具 タイプ 後付け 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 電源 AC100V(50/60Hz) 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 機能 手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間 1年 外装 ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓) 点滅 赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目 前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄 吐水量(L/min) 出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa) 適合メーカー TOTO 待機時間 (動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー 仕様 感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃ タイプ 後付け 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 機能 手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間 1年 外装 ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓) 点滅 赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目 前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄 吐水量(L/min) 出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa) 適合メーカー TOTO 待機時間 (動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー 仕様 感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能) タイプ 後付け 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 機能 手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間 1年 外装 ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓) 点滅 赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目 前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄 吐水量(L/min) 出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa) 適合メーカー TOTO 待機時間 (動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)