- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 小便器 フランジのおすすめ人気ランキング
小便器 フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「小便器 フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pシール」、「便器 パテ」、「便器固定ビス」などの商品も取り扱っております。
用途VP・VU管兼用。床・壁掛小便器兼用タイプ
材質
ABS、IIR、ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
用途小便器用
仕様
ステンレスボルト付
材質
ABS樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質
本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法
VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
タイプ
壁フランジ
配管
VU50,VP50用
小便器と排水管の接続用フランジです。
小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質
本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
仕様
シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用
タイプ
壁,床フランジ
配管
VU50用
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合
呼び50配管用
材質
ABS樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質
本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
寸法
VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様
床フランジ 大便器用
材質
ABS樹脂
用途大便器用
仕様
75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用。ステンレスボルト付
材質
ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合
U-321RM、U-331RM
仕様
VU50、VP50用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
洗浄水量(L)
(小)4
仕様
スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm
付属品
(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2
セット内容
床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)
質量(kg)
(U508C)32.0
バルブ径(Φmm)
13
排水方式
床排水
使用環境温度(℃)
1~40
給水方式
フラッシュバルブ、0.07Mpa以上
使用水
水道水
関連資料
寸法図 寸法図
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用
材質
IIR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途洋便器
仕様
75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用
材質
ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷