小便器 押しボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
105件の「小便器 押しボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタン部」、「トイレ ボタン」、「toto フラッシュバルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 逆止弁付 長さ(mm) 147 高さ(mm) 209.5 使用温度範囲(℃) 1~40 主な用途 パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体 水道水 給水圧力(MPa) 0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷




使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品 キャップナット タイプ 後付タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 TG60N型用 付属品 単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 T60型用 付属品 単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容 フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm) 質量(g) 550 タイプ 新設・改装タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×150
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化 グリーン購入法 適合 電池寿命(年) 約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時) 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 感知距離(m) 0.4/0.6切替え方式 洗浄機能 前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄 機能 凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 耐圧(MPa) 1.75(1分間) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 使用温度範囲(℃) 1~40以内 使用水温(℃) 1~40以内 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 表示LED 電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷