- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 小便器 給水管のおすすめ人気ランキング
小便器 給水管のおすすめ人気ランキング
2025/07/02更新111件の「小便器 給水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小便器 洗浄管」、「トイレ タンク 給水 管」、「小便器」などの商品も取り扱っております。
小便器用の接続管
材質
銅
パイプ径(Φmm)
16
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質
銅ナマシ管
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質
本体/SUS304、パッキン/EPDM
小便器用の直パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質
銅ナマシ管
仕様
ツバ付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
仕様
ツバ付き
小便器用の接続用曲管
材質
銅
パイプ径(Φmm)
16
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
仕様
逆止弁付
長さ(mm)
147
高さ(mm)
209.5
使用温度範囲(℃)
1~40
主な用途
パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体
水道水
給水圧力(MPa)
0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途T60RNX型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×30×95
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途T60R型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×130
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状
直管
パイプ形状
直管
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質
黄銅管クロームメッキ
材質(パイプ)
黄銅管クロームメッキ
パイプ形状
直管
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質
本体/SUS304、パッキン/EPDM
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
寸法A(mm)
80
パイプ外径(Φmm)
16
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状
偏心パイプ
パイプ径(Φmm)
32
長さ(mm)
175
呼び径
32
偏芯(mm)
100
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)
12.7
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7