小便器バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「小便器バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小便器用 フラッシュバルブ」、「トイレ ボタン」、「ヘリューズ 管」などの商品も取り扱っております。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 逆止弁付 長さ(mm) 147 高さ(mm) 209.5 使用温度範囲(℃) 1~40 主な用途 パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体 水道水 給水圧力(MPa) 0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品 キャップナット タイプ 後付タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途パブリック、大便器用 使用環境温度(℃) 1~40 心間距離(mm) 120 使用水 水道水のみ 給水圧力(MPa) 最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75 水量(L) 洗浄調節範囲:6~16
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷


1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途パブリック、小便器用 消費電力(W) 常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L) 使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 1~40 使用水 水道水 関連資料 洗浄機能 【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)。【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)。【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m) 器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アサヒ衛陶簡易水栓小便器
小便器タイプの簡易水洗式トイレです。
用途簡易式の水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様 小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット セット内容 小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001 タイプ 簡易水洗トイレ
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷