- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 小切手 印刷のおすすめ人気ランキング
小切手 印刷のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新100件の「小切手 印刷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加算機」、「タイプライター」、「ワードライタ」などの商品も取り扱っております。
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%)
付属品
インクロール(R-50)
印字方式
シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作
キー方式
入力表示
液晶表示
インキング
インクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)
50/60Hz
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間
1年
外寸法・高さ(mm)
95
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様
自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番
759-9366
色
スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)
最大25
電源
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×233×97
アズワン品番
64-8249-35
詰め替えインク
FX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様
100枚/冊 片面印刷 裏無地、連番をふっています。
サイズ
17×8.3cm
アズワン品番
61-7257-07
1冊
¥1,320
税込¥1,452
4日以内出荷
R-204 領収書 小切手判(さくら柄)5冊P
タイプ
複写
寸法(mm)
185×85
サイズ
小切手判
柄
さくら柄
1パック(50組×5冊)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1包(100枚×20冊)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。
寸法(mm)
188×85/切り離し後170×85
サイズ
小切手サイズ
タイプ
2枚複写
書体
太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
名入れ印刷色
黒
レイアウト
パターン1、パターン2
サービス分類
名入れ
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別
登録部門数:4
仕様
2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート
付属品
取扱説明書、ACアダプター×1
質量(kg)
(本体)1、(ドロアー)1.6
電源
単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質
亜鉛合金
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数
12
サイズ
デスクタイプ
質量(g)
345
電源
単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能
印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)
表示約540/印字約7,000行
電池
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
239×102×81.6
メモリー数
1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く
仕様
作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)
付属品
ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個
寸法(mm)
作画範囲X×Y:120×30
質量(g)
1400
種類
標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
電源(V)
ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大18
入力方式
ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列
タイプライタ配列準拠
メモリー
1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×235×53
ディスプレイ
液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
書体
標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
サイズ(mm)
文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)
複写枚数
複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
付属品
ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容
総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)
390(本体のみ)
電源
2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲
0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時)
精度
最大月差±2分
入力
デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力
USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式
サーマルラインプリンタ
処理能力
MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙
高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度
1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命
約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×201×75.2
保存温度範囲(℃)
-10~50
公差判定表示
5組設定可能
タイマー
0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定値の保存
最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別
登録部門数:4、登録担当者数:8
仕様
3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート
付属品
取扱説明書、ドロアーキー×2
質量(kg)
4.2
電源
(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×190
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数
12
サイズ
デスクタイプ
質量(g)
570
電源
単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能
印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓
電池寿命(時間)
表示約540/印字約7,000行
電池
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
295×165×64.6
メモリー数
3
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
サプライ用品。領収書 単票用紙400枚 レーザー/インクジェット兼用。
適合プリンタ
レーザープリンタ/インクジェット
1個(400枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2枚目には厚紙を使用しています。
チェックライターなどで印字しやすいように、金額欄の位取り罫線をはずしてあります。(手書きでもお使いいただけます)
複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ
複写
複写枚数
2枚複写
寸法(mm)
170×85
サイズ
小切手サイズ
アズワン品番
64-8845-06
1冊(100セット)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓
時間計算機能新搭載
オートパワーオフ
商売計算機能
ダブルチェック機能
残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品
単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)
304(電池含む)
タイプ
算式プリンタータイプ
電源
単3×4 又は別売ACアダプター
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
99×196×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg)
6.1
電源(V)
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×242×169
松吉医科器械コード
23-2025-00
日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。
オートパワーオフ
日時を表示・記録できるカレンダー機能
ダブルチェック機能
セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー
電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
57ミリ普通紙
ACアダプター同梱
付属品
ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)
472(電池含む)
タイプ
加算機プリンタータイプ
電源
単3×4 又は同梱ACアダプター
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
163×230×56
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷