- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 小判塗代のおすすめ人気ランキング
小判塗代のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新48件の「小判塗代」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小判カバー」、「未来 工業 アウトレット ボックス」、「塗り白カバー」などの商品も取り扱っております。
種別
1コ用
丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く
器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。
仕様
アルミ箔付(ブランクは除く)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)
106×106
JIS規格
JIS C8340
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
トロ侵入を極力おさえたコンクリート打込み専用タイプです。
コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。
メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OF-11PKは除く)
仕様
アルミ箔付
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
種類
器具用(蛍光灯用カバー)、塗代付
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
122×122
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
仕様
アルミ箔付(ブランクは除く)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
●スタット取り付け作業の省力!
●電着塗装されています。
●側面釘穴(ビス穴)付です。
●トロ防止の工夫がされています。
●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
●3分スタット付
色
電着塗装/黒
ボックスを決められたスイッチ位置に合わせることができない場合や、ボックスがズレた場合に使用します。
(コンクリート打設前・打設後どちらでも使用できます。)
適合
樹脂製・鉄製アウトレットボックス
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔
色
グレー
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340