- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 排気・クリーン装置
- 小型 ダクトのおすすめ人気ランキング
小型 ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新385件の「小型 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙除去」、「ポータブル局所排気装置」、「卓上はんだ吸煙器」などの商品も取り扱っております。
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気(送風)
特性
耐熱/耐薬/送風/焼却可能
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)
2m 2Pプラグ付
質量(kg)
16
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番
405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)
500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品
ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)
材質
本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
2.3/2.6
内寸法(mm)
490×390×390
外寸法(mm)
500×400×400(ファン+250)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様
前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品
20W照明
材質
ステンレス鋼SUS304
質量(kg)
90
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
12/12.5
管径(Φmm)
排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)
780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)
0.64/0.67
外寸法(mm)
880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)
(バケット)6.5
出力(kW)
0.4
最大風量(m3/min)
6
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×500×623
最大静圧(kPa)
2.65
フィルター
成形プリーツ
機能
異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
1.6(1個使用)
吸引温度(℃)
(最高)40
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)
0.5
出力(kW)
0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
56/58
吸込口径(Φmm)
55
付属品
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)
10.8
出力(W)
50
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
55
最大静圧(kPa)
0.35/0.5
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
50
騒音値(dB)
56/58
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×246×281
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
56/58
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.35/0.5
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷