小型 ラジオのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
258件の「小型 ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 小型 ラジオ」、「ポケットラジオ」、「高性能ラジオ」などの商品も取り扱っております。
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) (FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカー Φ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間) (目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー リチウムイオン 電源 スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ (FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×58×74 入力端子 AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリー BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力 2W×2個 質量(kg) 0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力 125mW 受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品 両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約62(乾電池含まず) 電源 DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)56×96×16(突起物含まず) メモリー FM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間) イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書 (2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

電池長持ち!連続約120時間の長寿命で、防災用として最適です。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。 非常用持出袋に入れてもかさばらない小型サイズ。 40mmスピーカー内蔵で、卓上使用にも便利。 散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。
仕様 AM530~1600kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ、40mmスピーカー、FMロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、ベルトクリップ付 電池寿命(時間) 連続約120(アルカリ乾電池使用時) 付属品 両耳イヤホン・取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール 質量(g) 72(電池含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×22×95 使用電池 単三乾電池×2本(別売) 保証期間 1年間
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品 電源コード×1 ブラック 質量(g) 約860(電池含む) 電源 単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 100 入出力端子 イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19。。【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48。。【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品 単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g) 【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.2×91.8×16.5 最大出力 125mW 電池 DC 3V 単4形×2 スピーカー 2.8cm丸形(8Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55.0×91.0×13.9
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 電池 DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源 単3乾電池×2本(付属) トラスコ品番 397-5983 材質 ABS樹脂 質量(g) 132 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×58×28 機能 FM/AMラジオ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

デジタルチューナー搭載で選局が簡単。らくらくチューニングラジオ。
用途ポケットラジオ、携帯ラジオとして。ラジオ放送/FM放送/ワイドFM放送/携帯ラジオ/携帯ラヂオ/コンパクト/軽量/小型/ミニ/シンプル/おしゃれ/防災/防災用品/避難所 付属品 モノラルイヤホン、単2形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g) 250 電源(V) DC3(単2形乾電池×2本) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.5×3.4×8.8 スピーカー 6.5cm丸形×1個 受信周波数 FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz 出力端子 イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω) 最大出力(mW) 実用(DC時):320
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数 AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品 両耳イヤホン 質量(g) 80 電源 単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×103×23 機能 スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分) スピーカーサイズ(mm) 40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

LEDライト付き高画質ポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR4 ・バックやポケットにすっきりINLEDライト付きで暗がりでも大活躍。 ・オートスキャンとプリセットで選局が簡単。 ・バックの中でも誤操作しないようボタンをロックするホールド機能付き。 ・お好みの音量に簡単調節できる電子ボリュームを採用。
仕様 AM/FM、巻取りイヤホン:無 付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×55×15 本体質量(g) 約50(乾電池含まず) 連続使用時間(時間) 東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約60、FM受信:約50、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45、FM受信:約35 使用電池 単4形乾電池×2本 スピーカー Φ2.8cm(8Ω)×1 受信周波数 AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW) 80 音声出力 スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

手の中に納まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利なハンディーラジオです。シンプルで扱いやすいスイッチやダイヤル類は日本語表記付きで迷わず使えます。コンパクトサイズながら口径50mm5W出力の大型スピーカーを搭載、聴きやすい仕様です。電源切り忘れ防止の電源ランプ搭載。ワイドFM受信対応、両耳イヤホン付属です。ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!。放送局からの電波を受信すると赤色LEDが点灯しお知らせ!
付属品 両耳イヤホン 質量(g) 142 電源 単3乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 121×68×33 電池寿命(連続時間) マンガン電池利用時:約24 スピーカー 5W50mm大型スピーカー 受信周波数 AM:530~1700kHz、FM:76~108MHz
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源 内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品 キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g) 約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約132×77×58 機能 携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数 FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW) 内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子 (イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間) (アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ DSP IC受信 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプで選局かんたん イヤホン/スピーカー2WAY出力 ワイドFM(FM補完放送)対応 モノラル受信 FMロッドアンテナ搭載 片耳イヤホン付属
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g) 約58(乾電池含まず) 電源 DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×90×18(突起物含まず) 電池寿命(時間) スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47 接続端子 イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック) 受信周波数 AM530-1605kHz FM76-95MHz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数 FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様 同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品 AC電源コード(約1.5m) 質量(g) 約618(電池除く) 消費電力(W) 4 電源 DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー 直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 外形:約120×約218×92 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ACアダプタ 質量(g) 1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×176×185 スピーカー 8W×1 電池使用時間(時間) 約30※BSL36A18装着時 入力電源(V) 14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。 液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。 電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。 FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品 イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 本体質量(g) 76(電池別) 標準持続時間(h) (スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×92×21(突起物含まず)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き
付属品 ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書 サテンゴールド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 95×56×13 本体質量(g) 約64(乾電池含まず) 連続使用時間(時間) 東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30 機能 クロックラジオ:対応 使用電池 単4形×2本 スピーカー Φ3.0cm(8Ω)×1 受信周波数 AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW) 80 受信局 AM/FM 音声出力 スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷