小型 吸引 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「小型 吸引 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 バキュームポンプ」、「吸引ポンプ 水」、「吸引」などの商品も取り扱っております。
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm) 78×144.5×64 質量(g) 640 流体 空気 到達圧力(kPa) 81.3絶対 最大吐出量(L/min) 6 接続口 外径Φ5mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様 【耐久時間】200時間以上 寸法(mm) Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g) 60 対応 食品衛生対応 接続口 Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)吸引ポンプ SIP-32L型
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式 SIP-32L型 質量(kg) 約5 電源 AC100V 50/60Hz 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×205×177 最大吸引流量 40 最大吸引圧(kPa) 27 ホース接続径 外径Φ11mm(IN、OUT)とも
1台
119,400 税込131,340
当日出荷

Linicon(リニコン)卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。
TGK品番 904-21-46-01 セット内容 真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本 材質 タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製 消費電力(W) 39 電源 AC100V 50/60Hz 構成 真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 25 吐出空気量(L/min) 25 アズワン品番 1-7965-01 最高真空圧力(kPa) -46.7
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐気・吸気両用タイプです。低騒音・超寿命。オイルレス 。CE Rohs UL対応。
用途各種装置、計測器のエア源 流体 空気 外形寸法(mm) 150×130×111H 圧力(kPa) 9.8
1台
27,980 税込30,778
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質 接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂) 寸法(mm) 96×118×71(防振ゴム含む) 質量(kg) 0.8 流体 空気
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm) (水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様 (ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm) 103×62×160 電源 AC100V(50/60) 口径(Φmm) 5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/1.9 吐出量(L/min) 0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

吸引ポンプとして利用可能です。
仕様 【測定環境】水平 使用流体 空気 耐用寿命 300時間(目安) 使用環境温度(℃) 5~50 保存温度範囲(℃) -5~60 使用環境湿度(%) 30~85 運転時間 連続(空気)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 電源(V) AC100 仕様 2ステージ 付属品 真空計付き トラスコ品番 852-0924 質量(kg) 4 使用温度範囲(℃) 7~40 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×88×155 ケース寸法(mm) (外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W) 150 排気量(L) 25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度 40ミクロン 管径 吸気5/16フレア(1/2-20UNF) オイル量(mL) 150 ポール 2ポール
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm) 200×90×145 質量(g) 930 電源 AC100V・25W・DC12V・25VA ボトル容量(mL) 300(オートクレーブ不可) 最大吸引圧(kPa) -80 排気量(L/min) 15 表示圧力範囲(kPa) 0~100(5kPa目盛) アズワン品番 62-2178-42
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様 【内臓流量計】マスフローセンサー 材質 (ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg) 0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源 リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×67×95 (突起部除く) 表示部 液晶表示器 (バックライト付) 通信方式 (USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲 0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲 0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モード マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプ ダブルダイヤフラム方式 流量精度 設定流量値に対し±5%以内 関連資料 製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm) 外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書 ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質 (ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM) 流体 空気 電源(V) AC100(電源プラグの付属なし)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源 AC100V・50/60Hz 口径(Φmm) (送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)