- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 小型 拡大鏡のおすすめ人気ランキング
小型 拡大鏡のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新178件の「小型 拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ 取り付け ルーペ」、「ルーペ ハンダ」、「虫眼鏡」などの商品も取り扱っております。
倍率(倍)
メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品
ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質
アクリル
電源
単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)
90
動作時間
(最長)5時間
灯数
2灯
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
63
トラスコ品番
805-1991
材質
ガラス・鉄・真鍮・他
質量(g)
400
種類
スタンドルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦93×横91× 高73 (mm)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ
ガラス(2群3枚組み合わせ)
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類
カードルーペ
材質(レンズ)
フレンネル
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)
4.5倍
レンズサイズ(mm)
30
トラスコ品番
805-1864
サイズ
157×36×18mm
質量(g)
14
種類
スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)
プラスチックレンズ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズ
フレネルレンズ
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
105
トラスコ品番
405-2226
材質
レンズ:アクリル、本体:ABS
全長(mm)
310
質量(g)
145
種類
スタンドルーペ
電源
ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。
良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類
スタンドルーペ
引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ
材質
本体:塩化ビニル樹脂
レンズ
フレネルレンズ
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率
2
レンズ径(Φmm)
100
全長(mm)
460
種類
スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)
800
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×58×55
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。