- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 小型 焼成炉のおすすめ人気ランキング
小型 焼成炉のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新98件の「小型 焼成炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雰囲気炉」、「小型 加熱炉」、「乾燥炉」などの商品も取り扱っております。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式
PID制御
センサー
K型熱電対
設定温度範囲
100~900℃
プログラム機能
16ステップ、4パターン
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
付属品
セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上
外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源コード
2Pプラグ、2m
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)
200~1270(10パターン)
仕様
ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番
336-8033
質量(kg)
64.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×300
容積
22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)
100~900
炉内寸法(mm)
90×110×70
分解能
(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマー
ON、OFF、SVタイマー
安全機構
センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源
AC100V 50/60Hz
電流(A)
5
電源コード
2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)
210×260×290
アズワン品番
1-5921-01
材質
(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)
約5
センサー
K型熱電対
温度制御方式
PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
発熱効率に優れた独自のモルダサームヒーターを採用しています。
過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。
炉床板は耐高温用のSiC系を採用しています。
用途試作研究・開発、品質管理、焼成などに。
セット内容
炉床板(SiC系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め)
温度制御方式
プログラマ
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)
(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000
昇温時間
(常温→最高温度)約90分(空炉状態)
センサー
R熱電対
制御方式
PID制御
機能
独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
プログラム機能
16ステップ・8パターン
時間設定
範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
安全機構
センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
電源コード(m)
2(丸端子)
材質
炉体:セラミックファイバー
外装
スチール耐熱塗装
仕様
吸気口:ホースニップル Φ6mm用
付属品
棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
炉内寸法(mm)
170×170×150
温度制御方式
全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)
1.3
最高使用温度(℃)
1300℃(昇温時間3~5時間)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。
過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。
高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃)
1500
トラスコ品番
458-6590
セット内容
炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め)
質量(kg)
270
使用温度範囲(℃)
600~1450(99パターン)
電源(V)
三相200/60A
内容積(L)
33.1
安全装置
扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン
ヒーター容量(kW)
12.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×850×1200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×356×305
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
30日以内出荷
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品
ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質
外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)
57
外形寸法(mm)
485×550×685
電源(V)
AC200/15A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
260×275×260
電源コード(m)
2(丸端子)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
種別
(高温仕様)
アズワン品番
3-6543-01
1個
¥255,000
税込¥280,500
当日出荷
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)
320Φ×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
カンタルA-1
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品
底板×1枚
材質
炉体:セラミックファイバー
質量(kg)
30
電源
AC100V 10A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
150×190×120
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装
スチール耐熱塗装
外寸法(mm)
355×460×485
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-21
1個
¥494,000
税込¥543,400
当日出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品
底板×1枚、排気口栓×1個
材質
炉体:セラミックファイバー
質量(kg)
32
電源
AC100V 15A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
150×193×168
電源コード(m)
2(丸端子)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装
スチール耐熱塗装
外寸法(mm)
355×480×535
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-22
1個
¥534,000
税込¥587,400
当日出荷
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)
900
炉内寸法(mm)
70×120×50
外寸法(mm)
180×200×210
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
330×380×335
電源
AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)
160×200×85
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)
1200(最高)/1100(常用)
材質
(炉体)セラミック成形品
電源
AC100V
温度範囲(℃)
常用~1000
炉内寸法(mm)
Φ60×260
ヒーター
カンタル線
外寸法(mm)
186×300
昇温時間
約25分(常温~1100℃)
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式
1パターン台形定値制御運転
常用温度(℃)
1000
温度制御
SSRによるPID制御方式
最高使用温度(℃)
1100
1250℃処理が可能なハイパフォーマンスタイプのボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。 耐高温用のSiC系炉床板の採用により高温でも耐久性を保ちます。
使用温度範囲(℃)
400~1200
制御方式
オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)
1250
温度制御
プログラマ
指示精度
±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)
記憶容量
合計1024セグメント(最大99パターン)
付属品
ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線
種別
mini-BS1
質量(kg)
3.6
材質(本体)
鉄
使用温度範囲(℃)
900
電源
AC100V
制御方式
半自動式PID制御
外寸(mm)
180×200×210
内寸(mm)
70×120×50
ヒーター
鉄クロム線
ヒーター容量(W)
500
温度上昇時間(分)
15分(20℃→900℃)
1個
¥59,880
税込¥65,868
8日以内出荷