- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 小型 精密 水準 器のおすすめ人気ランキング
小型 精密 水準 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新97件の「小型 精密 水準 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水準器 1/100」、「ハンドレベル」、「水平儀」などの商品も取り扱っております。
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
小型で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
種別
精密フィックスレベル
小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別
740B
寸法(mm)
100×18×20
質量(kg)
0.15
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
小型のため携帯に便利です。
簡単に水平測定ができます。
種別
ポケットレベル
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)
125×30×42
感度(mm/m)
0.02
種別
小形精密水準器
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
長さ(mm)
70
高さ(mm)
15
厚さ(mm)
25
精度
精度±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
トラスコ品番
377-4996
マグネット
なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途機器取付用
材質
本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。
寸法(全長×全高×幅)(mm)
100×27×27
質量(kg)
0.34
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状
平形
寸法H(mm)
47
感度
0.02
寸法W(mm)
48
主気泡管精度
±2.0目盛以下
V溝角度(°)
150
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)
20
厚さ(mm)
14
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
気泡管
水平
マグネット
なし
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)
アクリル樹脂
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
なし
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。
小型で携帯に便利です。
寸法(mm)
75×50×16
種別
クロステストレベル
質量(g)
120
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
24×10
精度
精度±2.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
トラスコ品番
377-4988
マグネット
なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)
マグネット/118
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。
長さ(mm)
75
厚さ(mm)
15
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)
対応
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)
15
厚さ(mm)
30
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
マグネット
なし