小型 金庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「小型 金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金庫 暗証番号」、「薄型 金庫」、「家庭 金庫」などの商品も取り扱っております。
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様 暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品 鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体) スチール 電源 単3乾電池4本 色(本体) アイボリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法 錠前、ダイヤル錠
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法 テンキータイプ(強制解除キー) 材質 本体:スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。 *赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。 中棚があり、収納物を整理できます。
仕様 暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品 中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体) スチール 電源 単3乾電池4本 色(本体) アイボリー
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品 カギ2本付 材質 本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 質量(kg) 1 サイズ S 高さ(mm) トレー:20 外形寸法(mm) W197×D164×H80 内形寸法(mm) W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40) 収納サイズ A6 施錠方法 シリンダー錠
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品 トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番 859-4198 質量(kg) 20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×364×213 トレー内寸(mm) W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×240×105 施錠方法 テンキー式 有効間口(mm) W330×D240×H105 耐火時間 30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg) 27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×341×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×220×276 施錠方法 シリンダー式 有効間口(mm) W296×D220×H214 耐火時間 30分
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品 カギ2本付 材質 本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 高さ(mm) トレー:20 施錠方法 シリンダー錠
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg) 27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×220×276 施錠方法 テンキー式 有効間口(mm) W296×D220×H214 耐火時間 30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロック ダイヤル式 グレー 質量(g) 722 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×285×72 収納の目安 A4サイズまでの書類等
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質 本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg) 1.5 容量(L) 1.9 収納サイズ A5 施錠方法 シリンダー錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 245×150×50 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 275×185×80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A5サイズ手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質 本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg) 1.8 容量(L) 3.3 収納サイズ A5 施錠方法 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 245×150×90 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 275×185×120
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品 棚板 1枚、カギ2本 質量(kg) 27 容量(L) 21.6 規格 JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズ A4サイズ収納可 施錠方法 ダイヤル式 耐火時間 30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品 鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体) スチール 錠前 シリンダー錠 施錠方法 シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×250×250 付属品 操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg) 10 容量(L) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 346×194×245
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品 鍵(2本) 質量(kg) 7.2 材質(本体) ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト) アズワン品番 64-4045-12 施錠方法 フラットキー 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 330×219×97 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 387×308×159 耐火時間 30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品 ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書 材質 鋼材 機能 ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1スペースに硬貨を2種類収納できます。
付属品 鍵(2本)、取扱説明書 材質 鋼材 ブルー
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法 表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法 堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上 スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品 中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)