小型 電動 チェーンブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「小型 電動 チェーンブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ホイスト 100v」、「ベビーホイスト」、「ホイスト 100v」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様 1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上 ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源 単相100V 最小距離(mm) 280(フック間) 定格時間(分) 25 電源コード 3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他 アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。 質量(kg) 7 巻上げ速度(m/min) 3~5 チェーン径(Φmm) 5 モーター出力(W) 140 操作 床上押しボタン式 使用チェーン リンクチェーン
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別 上下1速形 電源 単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m) 2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類 一速型 電源 単相100V ロードチェーン線径×ピッチ(mm) 4×12
1個
99,900 税込109,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m) 3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 12 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 1.5 定格時間(分) 5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
型式 SC モーター定格時間 15分
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg) 9.7(本体のみ) タイプ 電動式 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm) 4×12
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m) 電源:3、操作:3 定格時間(分) 5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m) (ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm) 6.3×19 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW) 0.45
1個
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様 1速形、2点押ボタン式 質量(kg) 10 電源コード(m) 3 JIS規格 JIS B 8815 定格時間(分) 25
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業電動チェーンホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m) 3 定格時間(分) 5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m) 5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神内電機製作所ホームホイスト
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。
その他 アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。 質量(kg) 7 巻上げ速度(m/min) 0~5 チェーン径(Φmm) 5 モーター出力(W) 140 使用チェーン リンクチェーン
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃) -40~60 使用湿度範囲 100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)