小型 電気ポットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「小型 電気ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯沸かし 保温 ポット」、「電気ポット 1リットル」、「ステンレス電気ケトル」などの商品も取り扱っております。
グレー 質量(g) 【本体】468【全体】612 容量(L) 1.0 定格電圧 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 0.7 本体寸法(mm) 206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W) 800 最大容量(L) 1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質 本体ステンレス 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 430(湯沸し時) コード長さ(m) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×235 TKG品番 9-0000-0000 TKG品番(2017) 6-0789-0801
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L) (最大)0.5 材質 シリコン・PPほか 電源(V) AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格 PSE 消費電力(W) AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g) 約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×152(突起部除く) 機能 再沸騰機能 保証期間 お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安 500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W) 700 電源コード(m) 1 機能 蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W) 湯沸し時700 機能 空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g) 830 容量(L) 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様 省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W) 湯沸かし時 700 機能 3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W) 905 電源コード(m) 1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト 材質 ポリプロピレン 消費電力(W) 700 機能 空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g) 約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC12V 容量(mL) 1000 最大容量(L) 1 コード長さ(m) 約1.3 沸騰時間目安 約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質 内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質 本体:ポリプロピレン 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約220×145×195 アズワン品番 64-9097-79 電源コード(cm) 120
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。 スイッチひとつであっという間にお湯が沸く すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。 お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。 うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。 満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。 ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。 フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。 ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。
用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。 容量(L) 0.8 電圧(V) 100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 21×15.5×16.5(電源プレート含む) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 約1.2 本体質量(kg) 0.85(電源プレート含む) 機能 転倒漏れ防止、自動電源オフ機能
1個
4,527 税込4,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気で沸かして「まほうびん保温」 905W「スピード沸とう」 大きな文字と分かりやすい操作パネル 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
ホワイト(WA) 消費電力(W) 905(湯沸かし時) 機能 マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートボディがすっきりとした印象の電気ケトル。電源があればリビングでも、オフィスでも沸かせる手軽な電気ケトル。お湯が沸くと自動的に電源が切れる安全設計です。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 205×130×208 質量(g) 555 消費電力(W) 670 コード長さ(m) 0.75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg) 3.4 ホワイトグレー 容量(L) 5.0 消費電力(W) 985(湯沸かし時) 機能 マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度 98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安 年間約15000円 タイマー設定 6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×31.5×34 アズワン品番 64-9292-04 年間消費電力量(kW) 555 一日あたりの消費電力量(kWh/日) 1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L) 1 エスコ品番 EA763AR-51A 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 190×180×150 質量(g) 550 電源(V) DC12 電源コード(m) 1.3 機能 自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A) 12
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容 本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 1.9 ホワイト、シルバー 容量(L) 2.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×290×255 保温温度 3段階(98℃、90℃、70℃) 温度ヒューズ 133度
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

タイガー魔法瓶電気ポット
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L) 5.0 機能 空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止 ブラック 材質 本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 234×302×387 質量(kg) 3.9 消費電力(W) 湯わかし時:905 一日あたりの消費電力量(kWh/日) 1.04 年間消費電力量(kWh/年) 377
1個
19,980 税込21,978
当日出荷