- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 小型ウインチのおすすめ人気ランキング
小型ウインチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「小型ウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーウインチ」、「ウインチ」、「小型巻き上げ機」などの商品も取り扱っております。
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質
スチール
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書
エスコ品番
EA989SA-11
質量(kg)
2.3
ギア比
0.167361111111111
巻取長さ(m)
5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用
仕様
ロープ収容能力(m):55
出力(kW)
0.6
定格電圧(V)
(単相)100
使用ロープ径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番
856-9189
セット内容
ワイヤロープ4mm×10m
材質
スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)
9.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別
手動
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様
メカニカルブレーキ型
材質
スチール
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様
自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)
6.35×15
ギア比
4.1:1
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個
質量(kg)
21(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)、据置型
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
2.5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)50、(150kg吊上時)31
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
231×425×297
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様
1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上
ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源
単相100V
最小距離(mm)
280(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
3m
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)
3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
12
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
1.5
定格時間(分)
5
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品
リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10800
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
揚程(m)
20
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)
60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)
388
高さ(mm)
245
奥行(mm)
180
電源(V)
100
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
【スイッチ】100
使用荷重(kg)
200
コード長さ(m)
【操作】3
定格電流(A)
【スイッチ】15
電源コード(m)
3
破断荷重(kg)
1200
消費電力(kW)
0.65/h
標準揚程(m)
10
定格時間(分)
【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×10
アズワン品番
64-8498-83
巻上速度(m/min)
10
操作電圧(V)
100
定格吊荷重(t)
最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用
定格電圧(V)
(単相)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様
2点押ボタン式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)
5